Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON X-10GD-B Snap Switch 10a Spdt Kortfjærstempel | AC2JTP 2KRN9

OMRON X-10GD-B Snap Switch 10a Spdt Kortfjærstempel

På lager
Vare: AC2JTP Modell: X-10GD-BKryssref: 2KRN9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde0.28 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter10A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.007 "
Høyde0.95 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.035 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke18.00 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.06 "
Slipp kraft4.02 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorKort fjærstempel
Spenningsverdier125 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDriftsstyrkeAktuatorlengdeKarakterDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierPris
OMRON A-20GD Snap Switch 20a Spdt Kortfjærstempel | AC2JRP 2KRK2 A-20GD14.12 til 22.06 oz.0.49 "20A-13 grader til 176 grader F0.12 "10.06 oz.Loddetinn125/250/480 VAC320NOK
OMRON Z-15GD Snap Switch 15a Spdt Kortfjærstempel | AC2JTC 2KRL5 Z-15GD8.83 til 12.36 oz.0.27 "15A-13 grader til 176 grader F0.063 "4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC228NOK
OMRON Z-15GD55 Snap Switch 15a Spdt Kortfjærstempel | AC2JTD 2KRL6 Z-15GD5519.10 oz.0.27 "15A5 grader til 176 grader F0.063 "4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC263NOK
OMRON A-20GD-B7-K Snap Switch 20a Spdt Kortfjærstempel | AD3AHK 3XG30 A-20GD-B7-K14.1 til 22.0 oz.IKKE RELEVANT20A-25 grader til 80 grader C0.118 "10.00 oz.Skru125/250/480 VAC390NOK
OMRON Z-15GD-B7-K Snap Switch 15a Spdt Kortfjærstempel | AD3AHN 3XG48 Z-15GD-B7-K8.8 til 12.3 oz.IKKE RELEVANT15A-25 grader til 80 grader C0.063 "4.00 oz.Skru125/250/480 VAC227NOK
OMRON Z-15GD55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Kortfjærstempel | AD3AHP 3XG49 Z-15GD55-B7-K19.1 oz.IKKE RELEVANT15A-25 grader til 80 grader C0.063 "4.00 oz.Skru125/250/480 VAC306NOK
OMRON Z-15GD Bryter 15a 1 No 1 Nc Kortfjærstempel | AE4CFP 5JED5 Z-15GD12.34 oz.1.94 "15A-13 grader til 185 grader F0.063 "4.02 oz.Skru125/250/480 VAC161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON X-10GD-B Snap Switch 10a Spdt Kortfjærstempel
375NOK / enhet