APPROVED VENDOR Metrisk stikkhodeskrue i karbonstål


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengde under hodetMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessPris (eks. mva)
A
M07000.020.0016
M2-0.41.5mm3.8mm2mmstandard16mm1200 N/mm-kvm.C39 til C4492NOK
B
M07000.025.0020
M2-0.452mm4.5mm2.5mmstandard20mm1200 N/mm-kvm.C39 til C44129NOK
C
M07400.030.0008
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mmFlate8mm1000 N/mm-kvm.C32 til C3936NOK
D
M07400.030.0010
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mmFlate10mm1000 N/mm-kvm.C32 til C3941NOK
E
M07000.030.0005
M3 x 0.52.5mm5.5mm3mmstandard5mm1200 N/mm-kvm.C39 til C44146NOK
F
M07400.030.0006
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mmFlate6mm1000 N/mm-kvm.C32 til C3935NOK
G
M07400.030.0020
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mmFlate20mm1000 N/mm-kvm.C32 til C3957NOK
H
M07400.030.0016
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mmFlate16mm1000 N/mm-kvm.C32 til C3950NOK
I
M07400.040.0050
M4 x 0.72.5mm8.96mm2.48mmFlate50mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39167NOK
J
M07400.040.0030
M4 x 0.72.5mm8.96mm2.48mmFlate30mm1000 N/mm-kvm.C32 til C3990NOK
K
M07400.040.0040
M4 x 0.72.5mm8.96mm2.48mmFlate40mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39204NOK
L
M07400.050.0012
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mmFlate12mm1000 N/mm-kvm.C32 til C3967NOK
M
M07400.050.0008
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mmFlate8mm1000 N/mm-kvm.C32 til C3970NOK
H
M07400.050.0030
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mmFlate30mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39137NOK
N
M07400.050.0020
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mmFlate20mm1000 N/mm-kvm.C32 til C3981NOK
O
M07400.060.0025
M6 x 14mm13.44mm3.72mmFlate25mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39193NOK
P
M07400.060.0030
M6 x 14mm13.44mm3.72mmFlate30mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39136NOK
Q
M07400.060.0040
M6 x 14mm13.44mm3.72mmFlate40mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39172NOK
R
M07400.060.0008
M6 x 14mm13.44mm3.72mmFlate8mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39152NOK
S
M07400.060.0020
M6 x 14mm13.44mm3.72mmFlate20mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39110NOK
I
M07400.060.0050
M6 x 14mm13.44mm3.72mmFlate50mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39243NOK
T
M07400.080.0030
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mmFlate30mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39283NOK
U
M07400.080.0035
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mmFlate35mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39283NOK
V
M07400.100.0025
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlate25mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39381NOK
W
M07400.100.0016
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlate16mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39352NOK
X
M07400.100.0050
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlate50mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39294NOK
Y
M07400.100.0030
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlate30mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39357NOK
H
M07400.100.0040
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlate40mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39209NOK
H
M07400.100.0020
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlate20mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39277NOK
Z
M07400.120.0020
M12 x 1.758mm26.88mm7.4mmFlate20mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39212NOK
H
M07400.120.0030
M12 x 1.758mm26.88mm7.4mmFlate30mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39338NOK
I
M07400.120.0070
M12 x 1.758mm26.88mm7.4mmFlate70mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39382NOK
A1
M07400.120.0060
M12 x 1.758mm26.88mm7.4mmFlate60mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39676NOK
B1
M07400.120.0025
M12 x 1.758mm26.88mm7.4mmFlate25mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39317NOK
C1
M07400.120.0040
M12 x 1.758mm26.88mm7.4mmFlate40mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39299NOK
D1
M07400.120.0050
M12 x 1.758mm26.88mm7.4mmFlate50mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39326NOK
H
M07400.160.0030
M16 x 210mm33.6mm8.8mmFlate30mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39272NOK
E1
M07400.160.0050
M16 x 210mm33.6mm8.8mmFlate50mm1000 N/mm-kvm.C32 til C39342NOK
F1
M07000.360.0180
M36 x 427mm54mm36mmstandard180mm176,900 psiC39 til C44412NOK
G1
M07000.360.0240
M36 x 427mm54mm36mmstandard240mm176,900 psiC39 til C44368NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?