Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07400.030.0020 Socket Cap Screw Flat M3 x 0.50 X 20, 100PK | AB8TPQ 29DH58

APPROVED VENDOR M07400.030.0020 Hylseskrue Flat M3 x 0.50 X 20, 100PK

På lager
Vare: AB8TPQ Modell: M07400.030.0020Kryssref: 29DH58 / 42GG24
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
57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.6.72mm
Hodehøyde1.86mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet20mm
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.030.0020 Hylseskrue Flat M3 x 0.50 X 20, 100PK
57NOK /pakke