Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07400.030.0016 Hylseskrue Flat M3 x 0.50 X 16, 100PK | AB8TPP 29DH57

APPROVED VENDOR M07400.030.0016 Hylseskrue Flat M3 x 0.50 X 16, 100PK

På lager
Vare: AB8TPP Modell: M07400.030.0016Kryssref: 29DH57 / 42GG23

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.6.72mm
Hodehøyde1.86mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet16mm
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.030.0016 Hylseskrue Flat M3 x 0.50 X 16, 100PK
58NOK /pakke