Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.025.0020 Hylseskrue Standard M2 x 0.45 X 20, 100PK | AB8TPH 29DH51

APPROVED VENDOR M07000.025.0020 Hylseskrue Standard M2 x 0.45 X 20, 100PK

På lager
Vare: AB8TPH Modell: M07000.025.0020Kryssref: 29DH51 / 42GD71
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
129NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM2-0.45
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.4.5mm
Hodehøyde2.5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet20mm
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.45mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.025.0020 Hylseskrue Standard M2 x 0.45 X 20, 100PK
129NOK /pakke