Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07400.040.0050 Hylseskrue Flat M4 x 0.70 X 50, 100PK | AB8TPT 29DH60

APPROVED VENDOR M07400.040.0050 Hylseskrue Flat M4 x 0.70 X 50, 100PK

På lager
Vare: AB8TPT Modell: M07400.040.0050Kryssref: 29DH60 / 42GG33

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.8.96mm
Hodehøyde2.48mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet50mm
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.040.0050 Hylseskrue Flat M4 x 0.70 X 50, 100PK
197NOK /pakke