Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07400.060.0025 Hylseskrue Flat M6 x 1 X 25, 100PK | AB8TQA 29DH67

APPROVED VENDOR M07400.060.0025 Hylseskrue Flat M6 x 1 X 25, 100PK

På lager
Vare: AB8TQA Modell: M07400.060.0025Kryssref: 29DH67 / 42GG47
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.13.44mm
Hodehøyde3.72mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet25mm
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.53
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.060.0025 Hylseskrue Flat M6 x 1 X 25, 100PK
193NOK /pakke