Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07400.120.0025 Hylseskrue Flat M12 x 1.75 X 25, 50PK | AB8TQP 29DH80

APPROVED VENDOR M07400.120.0025 Hylseskrue Flat M12 x 1.75 X 25, 50PK

På lager
Vare: AB8TQP Modell: M07400.120.0025Kryssref: 29DH80 / 42GG73
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
373NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.26.88mm
Hodehøyde7.4mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet25mm
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3392
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.120.0025 Hylseskrue Flat M12 x 1.75 X 25, 50PK
373NOK /pakke