Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07400.160.0030 Socket Cap Screw Flat M16 x 2 X 30, 25PK | AB8TQW 29DH86

APPROVED VENDOR M07400.160.0030 Hylseskrue Flat M16 x 2 X 30, 25PK

På lager
Vare: AB8TQW Modell: M07400.160.0030Kryssref: 29DH86 / 42GG82
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
320NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.33.6mm
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet30mm
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2848
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.160.0030 Hylseskrue Flat M16 x 2 X 30, 25PK
320NOK /pakke