Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2RRP2 Ståldør Værlist Magnetisk Brun | AC3DGD

APPROVED VENDOR 2RRP2 Ståldør Værlist Magnetisk Brun

På lager
Vare: AC3DGD Modell: 2RRP2
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk ståldør Weatherstrip Set
Flens høyde5 / 8 "
FlensematerialeTPR Vinyl Magnetisk
Flensetykkelse1 / 4 "
maskinvareIkke Inkludert
Sett inn fargebrun
Sett inn materialeTPR Vinyl Magnetisk
Sett inn størrelse1 / 2 "
Sett inn TypeKerf
Maks. Dørgap1 / 4 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde16.5ft.
Samlet bredde3 / 4 "
Projeksjon3 / 8 "
Selges som(3) Strimler
Holder seg fleksibel til0 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn fargePris
GODKJENT LEVERANDØR 2RRP1 Ståldør Weatherlist Magnetic Beige | AC3DGC 2RRP1Beige446NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP2 Ståldør Værlist Magnetisk Brun
408NOK / enhet