GODKJENT LEVERANDØR 2RRP1 Ståldør Weatherlist Magnetic Beige | AC3DGC

APPROVED VENDOR 2RRP1 Ståldør Weatherlist Magnetic Beige

Vare: AC3DGC Modell: 2RRP1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

446NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk ståldør Weatherstrip Set
Flens høyde5 / 8 "
FlensematerialeTPR Vinyl Magnetisk
Flensetykkelse1 / 4 "
maskinvareIkke Inkludert
Sett inn fargeBeige
Sett inn materialeTPR Vinyl Magnetisk
Sett inn størrelse1 / 2 "
Sett inn TypeKerf
Maks. Dørgap1 / 4 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde16.5ft.
Samlet bredde3 / 4 "
Projeksjon3 / 8 "
Selges som(3) Strimler
Holder seg fleksibel til0 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)210.82
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn fargePris
GODKJENT LEVERANDØR 2RRP2 Ståldør Værlist Magnetisk Brun | AC3DGD 2RRP2brun408NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP1 Ståldør Weatherlist Magnetic Beige
446NOK / enhet