CHAINFLEX Kontrollkabel, 13 maks ampere


filtre
Maks. Forsterker: 13 , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul
StilModellSpolelengdeLedermaterialeJakkefargeTemp. OmrådeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Pris (eks. mva)
A
CF77-UL-15-07-25
25ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.39 "1 336 NOK
B
CF78-UL-15-07-25
25ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.49 "2 102 NOK
C
CF5-25-18-25
25ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F14AWGPVC600V1.08 "4 002 NOK
B
CF78-UL-15-07-100
100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.49 "9 649 NOK
C
CF5-25-18-100
100ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F14AWGPVC600V1.08 "16 111 NOK
A
CF77-UL-15-07-100
100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.39 "5 877 NOK
C
CF5-25-18
Klipp til lengden, bestill med fotenBare kobberGrønn23 grader til 158 grader F14AWGPVC600V1.08 "242NOK
A
CF77-UL-15-07-1
Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.39 "82NOK
B
CF78-UL-15-07-1
Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.49 "124NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?