CHAINFLEX CF5-25-18-25 Continuous Flexing Control Cable 13a 600v | AC3JWH 2TZN1

CHAINFLEX CF5-25-18-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 13a 600v

På lager
Vare: AC3JWH Modell: CF5-25-18-25Kryssreferanse: 2TZN1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 611 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker13
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.1.08 "
Antall ledere18
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.875
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeLedermaterialeJakkefargeTemp. OmrådeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-1 Continuous Flexing Control Cable 13a 300v | AB7UEP 24A984 CF77-UL-15-07-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.39 "74NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-25 Continuous Flexing Control Cable 13a 300v | AB7UGW 24C004 CF77-UL-15-07-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.39 "1 433 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 13a 300v | AB7UHR 24C023 CF77-UL-15-07-100100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.39 "6 254 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-1 Continuous Flexing Control Cable 13a 300v | AB7UJK 24C040 CF78-UL-15-07-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.49 "111NOK
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-25 Continuous Flexing Control Cable 13a 300v | AB7UKB 24C055 CF78-UL-15-07-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.49 "2 165 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-100 Continuous Flexing Control Cable 13a 300v | AB7UKT 24C070 CF78-UL-15-07-100100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.49 "9 559 NOK
CHAINFLEX CF5-25-18 Continuous Flexing Control Cable 13a 600v | AC3JRE 2TYZ3 CF5-25-18Klipp til lengden, bestill med fotenBare kobberGrønn23 grader til 158 grader F14AWGPVC600V1.08 "218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-18-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 13a 600v
4 611 NOK / enhet