DAYTON Front Steerman Skøyter


filtre
Handle Lengde: 48 " , Rullemateriale: Polymerkompositt, utstyrt med to skjermede kulelagre , Rulletype: Sving
StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A
5ERK1
10,000 lb.4-5 / 16 "20 "24 "3.375 "16 207 NOK
B
5ERK3
16,500 lb.4-5 / 16 "22.75 "31 5 / 16 "3.375 "21 369 NOK
C
5ERK5
22,000 lb.4-5 / 16 "24 5 / 16 "37.625 "3.375 "26 911 NOK
D
5ERK7
33,000 lb.7 1 / 16 "29 5 / 16 "42 1 / 16 "5.5 "43 755 NOK

Front Steerman Skøyter

Dayton front steerman maskinruller flytter tungt utstyr og industrimaskineri ved ganske enkelt å plassere dem under utstyret som skal flyttes. De brukes vanligvis i par (en foran, en bak) for å flytte utstyret og har en slitesterk stålkonstruksjon med pulverlakk for å tåle store belastninger. Disse maskinrullene har et slepeøye for å feste valgfrie styrestenger og en svingbar plattform for enkelt å rotere utstyret på rullene. De er utstyrt med nylonhjul (sett med 8 eller 16) med polyuretan-trinn og kulelager for jevn drift. Toppplatens overflate er gummipolstret for å hindre at lastkantene blir skadet. Velg fra et bredt utvalg av steerman-maskinruller, tilgjengelig i 10000, 16500, 22000 og 33000 lb lastekapasiteter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?