DAYTON 5ERK3 Front Steerman Skates 16 500 Lb. Svingbar | AE3QMQ

DAYTON 5ERK3 Front Steerman-skøyter 16 500 Lb. Svingbar

På lager
Vare: AE3QMQ Modell: 5ERK3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFront Steerman Skøyter
Handle Lengde48 "
Løftehøyde4-5 / 16 "
Lastekapasitet16,500 lb.
Antall ruller12
Total høyde4-5 / 16 "
Total lengde22.75 "
Samlet bredde31 5 / 16 "
Rulle Dia.3.375 "
Rullelengde3-3 / 8 "
RullematerialePolymerkompositt, utstyrt med to skjermede kulelagre
ValsetypeSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.1
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)129.79
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris
DAYTON 5ERK1 Steerman Skates 10000 Lb. Svingbar | AE3QMN 5ERK110,000 lb.4-5 / 16 "20 "24 "3.375 "16 207 NOK
DAYTON 5ERK5 Front Steerman Skates 22000 Lb. Svingbar | AE3QMT 5ERK522,000 lb.4-5 / 16 "24 5 / 16 "37.625 "3.375 "26 911 NOK
DAYTON 5ERK7 Front Steerman Skates 33000 Lb. Dreie | AE3QMV 5ERK733,000 lb.7 1 / 16 "29 5 / 16 "42 1 / 16 "5.5 "43 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5ERK3 Front Steerman-skøyter 16 500 Lb. Svingbar
21 369 NOK / enhet