DAYTON 5ERK1 Steerman Skates 10000 Lb. Svingbar | AE3QMN

DAYTON 5ERK1 Front Steerman-skøyter 10000 Lb. Svingbar

På lager
Vare: AE3QMN Modell: 5ERK1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFront Steerman Skøyter
Handle Lengde48 "
Løftehøyde4-5 / 16 "
Lastekapasitet10,000 lb.
Antall ruller8
Total høyde4-5 / 16 "
Total lengde20 "
Samlet bredde24 "
Rulle Dia.3.375 "
Rullelengde3-3 / 8 "
RullematerialePolymerkompositt, utstyrt med to skjermede kulelagre
ValsetypeSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.75
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)129.79
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris
DAYTON 5ERK3 Front Steerman Skates 16 500 Lb. Svingbar | AE3QMQ 5ERK316,500 lb.4-5 / 16 "22.75 "31 5 / 16 "3.375 "21 369 NOK
DAYTON 5ERK5 Front Steerman Skates 22000 Lb. Svingbar | AE3QMT 5ERK522,000 lb.4-5 / 16 "24 5 / 16 "37.625 "3.375 "26 911 NOK
DAYTON 5ERK7 Front Steerman Skates 33000 Lb. Dreie | AE3QMV 5ERK733,000 lb.7 1 / 16 "29 5 / 16 "42 1 / 16 "5.5 "43 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5ERK1 Front Steerman-skøyter 10000 Lb. Svingbar
16 207 NOK / enhet