Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514410473 AL Coupling Hub AL070 Coupling Size, 1/2 Inch Bore Size, 1/8 x 1/16 Inch Keyway | AJ2XLN

LOVEJOY 68514410473 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1/8 x 1/16 tomme kilespor

På lager
Vare: AJ2XLN Modell: 68514410473
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
249NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAL Type Hub
# av kjever2
Bore Size1 / 2 "
BoringstypeBored
FARGESølv
KoblingsstørrelseAL070
KoblingstypeAL
Dimensjon G0.5 "
Dimensjon HD1.36 "
Dimensjon SL0.38 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.07hp
HP -vurdering @ 1200 RPM0.84hp
HP -vurdering @ 1800 RPM1.23hp
HP -vurdering @ 3600 RPM2.52 hk
Navlengde1.25 "
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde1 / 8 "x 1 / 16"
Keyway størrelse1 / 8 "x 1 / 16"
Sporbredde1 / 8 "x 1 / 16"
Lengde gjennom boring0.75 "
MaterialeAluminum
Maks. Kjede0.75 "
Maks. Hastighet14000 rpm
Min. Kjede0.25 "
Treghetsmoment (Solid) WR20.04 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment43.2 tommer
Antall kjever2
Total lengde2"
Nominell HP ved 1,200 o / min0.84 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min1.23 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.07 hk
System for målingImperial
Tråd1 / 4-20
Tråd Dia.1/4 "-20
Tråder per tomme1/4 "-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Lovejoy AL070 koblinger settes sammen ved å kombinere to L070 kjeve nav (eller AL070-modeller) med en L070 edderkopp / innsats (kun av SOX (NBR) gummi) for å lage AL Type koblinger.
  • Den tar imot vinkel- og radielle akselfeil, samt overfører støt for å redusere slitasjen på akselsammenstillingen.
  • Dette Lovejoy 68514410473 AL-koblingsnavet har lett aluminiumskonstruksjon for å sikre ekstra styrke og korrosjonsmotstand.
  • Den leveres med kilespor for å forhindre sklir, vibrasjoner og tilbakeslagsfeil i aksler og forbedre dreiemomentoverføringen.
  • Dette koblingsnavet med rett kjeve kommer er integrert med 1/2 tomme boring og leverer opptil 2.52 hk ved 3600 rpm.
  • Maksimal rotasjonshastighet og nominelt dreiemoment for dette navet er henholdsvis 14000 rpm og 43.2 tommer-lb.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er forskjellen mellom kilespor og nøkkelfrie kjevekoblingsnav?

A. Kjevekoblingsnav har et utskjæringsspor, kjent som kilespor som passer inn i akselkilene. Disse tastene fremmer forbedret dreiemoment og forhindrer sklir, samt reduserer tap forårsaket av vibrasjoner og tilbakeslag (grad av fri bevegelse mellom to roterende, sammenkoblende deler). Noen applikasjoner krever imidlertid ikke nøkler, da nøkkelfrie kjevekoblingsnav kun bruker settskruer for å overføre dreiemoment. Nøkkelløse nav er ideelle for situasjoner som forblir upåvirket selv om akslingene glir.

Q. Hvilke hyppige feil gjøres når man velger et kjevekoblingsnav?

A.

  • Unnlatelse av å kontrollere maksimal borekapasitet: Brukere bør alltid sjekke akselstørrelsen på det drevne utstyret før de velger kjevekobling.
  • Bruke koblinger av samme størrelse overalt: Det kan virke som en god idé å forhindre nedetid. Men en overdimensjonert eller underdimensjonert kjevekobling kan forårsake motorfeil.
  • Ignorerer varme og kjemisk kompatibilitet: Siden kjevekoblingene krever å kjøpe både nav og edderkopper, bør man sørge for at de begge er kompatible med hverandre.
  • Med utsikt over plassbegrensninger: Sørg for at de valgte koblingene passer til den angitte plassen. Anvendelser med høyt dreiemoment krever vanligvis enten en kobling med stor diameter eller en kobling med flere konfigurasjoner og høy dreiemomenttetthet.

Q. Hvordan installerer man et kjevekoblingsnav?

A.

  • Bruk en edderkopp i henhold til valgt nav (fortrinnsvis fra samme tilsvarende serie) med samme spesifikasjoner og parametere.
  • Sørg for at hver komponent er fri for forurensninger, defekter eller sprekker, og match akseldiameteren til navenes boringsstørrelse.
  • Før installasjon, sørg for at maskinen er koblet fra alle strømkilder. Ikke installer den på ustabilt eller bevegelig utstyr.
  • Navene med kilespor skal monteres med kilene og skyves inn i akslene for å hindre at de sklir under akselrotasjon.
  • Sett edderkoppen inn i navet (sørg for at edderkoppåpningen er stor nok til å passe både akselen og den valgfrie nøkkelen). Deretter bringes det andre navet nær det første navet og justeres mens man tar hensyn til gapet mellom navflatene.

Sp. Hva bør du sørge for etter installasjon av en kobling?

A.

  • Kontroller stramming og justering av settskruen før testing for å forhindre mulige feiljusteringer.
  • Når koblingssystemet er klart til å starte opp, bør brukerne fjerne alt materiale eller verktøy vekk fra akselen og koblingen.

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringMaterialeNominelt dreiemomentMaks. HastighetPris
LOVEJOY 68514410482 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm141NOK
LOVEJOY 68514410491 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm141NOK
LOVEJOY 68514410635 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1/8 x 1/16 nøkkelspor | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm156NOK
LOVEJOY 68514410639 AL Koblingsnav AL075 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm153NOK
LOVEJOY 68514410640 AL Koblingsnav AL075 Koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm162NOK
LOVEJOY 68514410642 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm164NOK
LOVEJOY 68514410798 AL koblingsnav AL090 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminum144 tommer9000 rpm250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514410473 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1/8 x 1/16 tomme kilespor
249NOK / enhet