Lovejoy L070 koblingsedderkopper

filtre

LOVEJOY -

L Type edderkopper, åpent senter

StilModellKoblingsstørrelseMaterialeBore SizeFARGENominelt dreiemomentNormalt temperaturområdePris (eks. mva)
A68514425308L070Hytrel0.75 "Tan114 tommer-60° til 250° F261NOK
B68514410411L070Uretan0.75 "Blå65 tommer-30° til 160° F110NOK
C68514410409L070-0.75 "-114 tommer-40° til 450° F415NOK
D68514410393L070SOX (NBR) Gummi0.75 "Svart43.2 tommer-40° til 212° F229NOK
LOVEJOY -

L Type edderkopper, solide sentre

StilModellKoblingsstørrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentNormal temperatur RANGEPris (eks. mva)
A68514410395L070UretanBlå65 tommer-30° til 160° F250NOK
B68514410406L070SOX (NBR) GummiSvart43.2 tommer-40° til 212° F56NOK
B68514410391L070SOX (NBR) GummiSvart43.2 tommer-40° til 212° F56NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?