Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514410642 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCR 10642

LOVEJOY 68514410642 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tomme kilespor

På lager
Vare: AC9WCR Modell: 68514410642Kryss Ref: 10642
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
164NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAL Type Hub
# av kjever3
Bore Size7 / 8 "
BoringstypeBored
FARGESølv
KoblingsstørrelseAL075
KoblingstypeAL
Dimensjon G0.5 "
Dimensjon HD1.53 "
Dimensjon SL0.31 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.14hp
HP -vurdering @ 1200 RPM1.68hp
HP -vurdering @ 1800 RPM2.57hp
HP -vurdering @ 3600 RPM5.04 hk
Navlengde1.31 "
Navstil2
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3 / 16 "x 3 / 32"
Keyway størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
Sporbredde3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde gjennom boring0.81 "
MaterialeAluminum
Maks. Kjede0.875 "
Maks. Hastighet11000 rpm
Min. Kjede0.25 "
Treghetsmoment (Solid) WR20.121 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment90 tommer
Antall kjever3
Total lengde2.12 "
Nominell HP ved 1,200 o / min1.68 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min2.57 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.14 hk
System for målingImperial
Tråd1 / 4-20
Tråd Dia.1/4 "-20
Tråder per tomme1/4 "-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8483908010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringMaterialeNominelt dreiemomentMaks. HastighetPris
LOVEJOY 68514410482 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm141NOK
LOVEJOY 68514410491 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm141NOK
LOVEJOY 68514410635 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1/8 x 1/16 nøkkelspor | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm156NOK
LOVEJOY 68514410639 AL Koblingsnav AL075 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm153NOK
LOVEJOY 68514410640 AL Koblingsnav AL075 Koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm162NOK
LOVEJOY 68514410798 AL koblingsnav AL090 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminum144 tommer9000 rpm250NOK
LOVEJOY 68514410800 AL Koblingsnav AL090 Koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WLM 10800 68514410800AL0903 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminum144 tommer9000 rpm249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514410642 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tomme kilespor
164NOK / enhet