Lovejoy L070 koblingsnav

filtre

StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514448829L0703 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL100NOK
RFQ
A68514410425L07011 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL95NOK
RFQ
A68514444007L0707 / 16 "3 / 32 "x 3 / 64"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL95NOK
A68514451719L0703 / 4 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL163NOK
A68514447952L0701 / 2 "3 / 16 "x 3 / 32"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL95NOK
RFQ
A68514476284L0709 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL672NOK
RFQ
A68514451104L0705 / 8 "5 / 32 "x 5 / 64"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL100NOK
RFQ
A68514410421L0701 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL95NOK
RFQ
A68514410423L0709 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL95NOK
RFQ
A68514410424L0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL133NOK
A68514410426L0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL130NOK
A68514441985L0703 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL95NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514456177L0709mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL100NOK
RFQ
A68514441319L07019mm6 2.8 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL94NOK
RFQ
A68514441454L07012mm4 1.8 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL100NOK
RFQ
A68514476252L07012mm1/8 mm x 1/16 mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL302NOK
RFQ
A68514445333L07017mm5 2.3 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL95NOK
RFQ
A68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL118NOK
A68514441453L07011mm4 1.8 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL95NOK
RFQ
A68514459724L07018mm6 2.8 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL94NOK
RFQ
A68514441455L07015mm5 2.3 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL95NOK
A68514441318L07016mm5 2.3 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL95NOK
RFQ
A68514441317L07014mm5 2.3 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL95NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514410419L0707 / 16 "Ingen nøkkelbane0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL141NOK
A68514410416L0701 / 4 "Ingen nøkkelbane0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL237NOK
A68514410418L0703 / 8 "Ingen nøkkelbane0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL237NOK
RFQ
A68514410420L0701 / 2 "Ingen nøkkelbane0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL139NOK
A68514410417L0705 / 16 "Ingen nøkkelbane0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL95NOK
RFQ
A68514410595L0701 / 2 "Ingen nøkkelbane0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL122NOK
RFQ
A68514424771L0705 / 8 "Ingen nøkkelbane0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL237NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeNavlengdeNominelt dreiemomentKoblingstypePris (eks. mva)
A68514458803L0707mmIngen nøkkelbane19.05mmSintret jern24.89mm4.88 NmL96NOK
RFQ
A68514447505L07014mmIngen nøkkelbane19.05mmSintret jern24.89mm4.88 NmL100NOK
RFQ
A68514446151L0708mmIngen nøkkelbane19.05mmSintret jern24.89mm4.88 NmL100NOK
RFQ
A68514441452L07010mmIngen nøkkelbane19.05mmSintret jern24.89mm4.88 NmL100NOK
RFQ
A68514451562L07012mmIngen nøkkelbane19.05mmSintret jern24.89mm4.88 NmL100NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedeNavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514410427L0701 / 4 "0.75 "1.36 "0.75 "1.23 "Sintret jernL96NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?