Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514410420 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 1/2 tomme borestørrelse, 1.230 tomme navlengde | AE2ETN 10420

LOVEJOY 68514410420 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1.230 tommers navlengde

På lager
Vare: AE2ETN Modell: 68514410420Kryss Ref: 10420
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
139NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever2
Bore Size1 / 2 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL070
KoblingstypeL
Dimensjon G0.48 "
Dimensjon SL0.38 "
Dimensjon T1 / 4-20
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.07hp
HP -vurdering @ 1200 RPM0.84hp
HP -vurdering @ 1800 RPM1.23hp
HP -vurdering @ 3600 RPM2.52 hk
Navlengde1.23 "
Navstil1
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring0.75 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede0.75 "
Maks. Hastighet14000 rpm
Min. Kjede0.25 "
Nominelt dreiemoment43.2 tommer
Antall kjever2
Utenfor Dia.1.36 "
Total lengde1.98 "
Nominell HP ved 1,200 o / min0.84 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min1.23 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.07 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.1/4 "-20
Tråder per tomme1/4 "-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8483908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514410207 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 5/16 tommers borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Ingen nøkkelbane0.62 "1.08 "1.1 "Sintret jernL71NOK
LOVEJOY 68514410208 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 3/8 tommers borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Ingen nøkkelbane0.62 "1.08 "1.1 "Sintret jernL70NOK
LOVEJOY 68514410210 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 1/2 tomme boring, 1.08 tomme OD | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Ingen nøkkelbane0.62 "1.08 "1.1 "Sintret jernL70NOK
LOVEJOY 68514410214 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Ingen nøkkelbane0.62 "1.08 "1.1 "Sintret jernL71NOK
LOVEJOY 68514410684 Kjevekoblingsnav, L075 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1.32 tommers navlengde | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Ingen nøkkelbane0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL127NOK
LOVEJOY 68514410769 Kjevekoblingsnav, L090 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1.32 tommers navlengde | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Ingen nøkkelbane0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL195NOK
LOVEJOY 68514410206 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 1/4 tommers borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | AE2EUU 10206 68514410206L0501 / 4 "Ingen nøkkelbane0.62 "1.08 "1.1 "Sintret jernL71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514410420 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1.230 tommers navlengde
139NOK / enhet