Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514441455 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 15 mm boring, 34.54 mm OD | AJ2XJX

LOVEJOY 68514441455 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 15 mm boring, 34.54 mm OD

På lager
Vare: AJ2XJX Modell: 68514441455

Få tak i det Mai 6, mandag
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
95NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever2
Bore Size15mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL070
KoblingstypeL
Dimensjon G12.19mm
Dimensjon SL9.65mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.07hp
HP -vurdering @ 1200 RPM0.84hp
HP -vurdering @ 1800 RPM1.23hp
HP -vurdering @ 3600 RPM2.52 hk
Navlengde31.24mm
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde5 2.3 mm x mm
Keyway størrelse5 2.3 mm x mm
Sporbredde5 2.3 mm x mm
Lengde gjennom boring19.05mm
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede19mm
Maks. Hastighet14000 rpm
Min. Kjede6mm
Nominelt dreiemoment4.9 Nm
Antall kjever2
Utenfor Dia.34.54mm
Total lengde50.29mm
Nominell HP ved 1,200 o / min0.84 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min1.23 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.07 hk
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lovejoy L070-koblinger settes sammen ved å kombinere to L070 kjeve nav med en edderkopp / innsats av samme serie.
    • Dette Lovejoy 68514441455 koblingsnavet er laget av sintret jern for drift med et nominelt dreiemoment på 4.9 Nm og hastigheter opp til 14000 RPM.
    • Den er kompatibel med edderkopper med åpent / solid senter med bronse-, Hytrel-, SOX (NBR)-gummi- eller uretankonstruksjon for å imøtekomme vinkel- og parallellskaftfeil.
    • Dette koblingsnavet med rett kjeve kommer med en kilespor for å forhindre sklir, vibrasjoner og tilbakeslagsfeil i aksler og forbedre dreiemomentoverføringen.

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514441313 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 9 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL71NOK
LOVEJOY 68514441450 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL78NOK
LOVEJOY 68514441315 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 12 mm boring, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL71NOK
LOVEJOY 68514441316 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 14 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL95NOK
LOVEJOY 68514441451 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 15 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL100NOK
LOVEJOY 68514456176 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 16 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL75NOK
LOVEJOY 68514449870 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.36 tommer OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514441455 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 15 mm boring, 34.54 mm OD
95NOK / enhet