Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07400.100.0025 Socket Cap Screw Flat M10 x 1.50 X 25, 100PK | AB8TQJ 29DH75

APPROVED VENDOR M07400.100.0025 Hylseskrue Flat M10 x 1.50 X 25, 100PK

På lager
Vare: AB8TQJ Modell: M07400.100.0025Kryssreferanse: 29DH75
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
381NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.22.4mm
Hodehøyde6.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet25mm
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.100.0025 Hylseskrue Flat M10 x 1.50 X 25, 100PK
381NOK /pakke