PANDUIT Ledningen kobles fra

filtre

PANDUIT -

Mann kobler fra

StilModellTilkoblingsmaterialeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
ADV10-250M-LForniklet kobber194 Grader F600V0.98 "loddet12 til 10 AWG1 164NOK 50
BDV14-250MB-CForniklet kobber221 Grader F600V0.96 "Butted16 til 14 AWG1 772NOK 100
CDV18-250MB-CYForniklet kobber221 Grader F600V0.98 "Butted22 til 18 AWG1 502NOK 100
DDVF14-250-CTinnbelagt messing194 Grader F300V0.81 "Ermet fat16 til 14 AWG1 563NOK 100
PANDUIT -

endehylser

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AFTD82-14-CFerrule1 383NOK 100
BF75-8-MFerrule2 077NOK 1000
CFSD85-16-LFerrule880NOK 50
AFTD81-12-Cendehylser1 378NOK 100
PANDUIT -

Male Bullet Koble fra

StilModellFat Inside Dia.TilkoblingsmaterialeIsolasjonSømPris (eks. mva)pk. Antall.
ADNF18-250FIM-M0.062 "Forniklet messingFullButted9 929NOK 1000
ADNF18-250FIM-L0.062 "Forniklet messingFullButted974NOK 50
BDNF18-250M-C0.08 "Forniklet kobberDelvisErmet fat2 063NOK 100
PANDUIT -

Varmekrympende nylon, hunnkopling

StilModellWire RangeFat Inside Dia.IsolasjonIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømPris (eks. mva)pk. Antall.
AD10-250-L12 til 10 AWG0.12 "noneNaken302 Grader F2000V0.72 "Ermet fat925NOK 50
BDNF10-250FIB-L12 til 10 AWG0.129 "Fullnylon221 Grader F600V0.96 "Butted952NOK 50
BDNF10-250FI-L12 til 10 AWG0.129 "Fullnylon221 Grader F600V0.95 "Ermet fat1 218NOK 50
AD10-250-D12 til 10 AWG0.12 "noneNaken302 Grader F2000V0.72 "Ermet fat3 340NOK 500
BDNF10-250FI-D12 til 10 AWG0.129 "Fullnylon221 Grader F600V0.95 "Ermet fat5 960NOK 500
BDNF10-250FIB-D12 til 10 AWG0.129 "Fullnylon221 Grader F600V0.96 "Butted5 587NOK 500
CDNF14-250-C16 til 14 AWG0.101 "Delvisnylon194 Grader F300V0.83 "Ermet fat2 148NOK 100
AD14-250-C16 til 14 AWG0.085 "noneNaken302 Grader F2000V0.66 "Ermet fat1 011NOK 100
CDNF14-250FIB-M16 til 14 AWG0.09 "Fullnylon221 Grader F600V0.84 "Butted8 539NOK 1000
DDNF14-250-M16 til 14 AWG0.101 "Delvisnylon194 Grader F300V0.83 "Ermet fat7 129NOK 1000
CDNF14-250FI-L16 til 14 AWG0.09 "Fullnylon221 Grader F600V0.94 "Ermet fat865NOK 50
CDNF14-250FIB-C16 til 14 AWG0.09 "Fullnylon221 Grader F600V0.84 "Butted2 021NOK 100
AD14-250-M16 til 14 AWG0.085 "noneNaken302 Grader F2000V0.66 "Ermet fat3 799NOK 1000
CDNF14-250FIB-E16 til 14 AWG0.09 "Fullnylon221 Grader F600V0.84 "Butted456NOK 20
EDNF18-250FIB-C22 til 18 AWG0.062 "Fullnylon221 Grader F600V0.84 "Butted2 068NOK 100
EDNF18-250FIB-M22 til 18 AWG0.062 "Fullnylon221 Grader F600V0.84 "Butted7 304NOK 1000
FDNF18-250-M22 til 18 AWG0.074 "Delvisnylon194 Grader F300V0.81 "Ermet fat7 682NOK 1000
FDNF18-250-C22 til 18 AWG0.074 "Delvisnylon194 Grader F300V0.81 "Ermet fat1 926NOK 100
PANDUIT -

Kvinne kobler fra

StilModellMaks. Temp.Total lengdeSømWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
ADV10-250-D194 Grader F1.03 "Ermet fat12 til 10 AWG4 539NOK 500
ADV10-250-L194 Grader F1.03 "Ermet fat12 til 10 AWG1 128NOK 50
BDV14-250B-M221 Grader F0.81 "Butted16 til 14 AWG5 904NOK 1
BDV14-250B-C221 Grader F0.81 "Butted16 til 14 AWG1 645NOK 100
CDV18-250B-CY221 Grader F0.81 "Butted22 til 18 AWG1 491NOK 100
CDV18-250B-MY221 Grader F0.81 "Butted22 til 18 AWG5 264NOK 1
PANDUIT -

Kvinnelig flagg Koble fra

StilModellWire RangeFat Inside Dia.IsolasjonIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømPris (eks. mva)pk. Antall.
ADNFR14-250FIB-L16 til 14 AWG0.08 "Fullnylon221 Grader F600V0.58 "Butted1 197NOK 50
BDR14-250-M16 til 14 AWG0.09 "noneNaken302 Grader F300V0.57 "Ermet fat5 642NOK 1000
ADNFR14-250FIB-M16 til 14 AWG0.08 "Fullnylon221 Grader F600V0.58 "Butted13 910NOK 1000
CDNFR18-250FIB-L22 til 18 AWG0.062 "Fullnylon221 Grader F600V0.58 "Butted1 191NOK 50
CDNFR18-250FIB-M22 til 18 AWG0.062 "Fullnylon221 Grader F600V0.58 "Butted9 544NOK 1000
PANDUIT -

Varmekrympende nylon, hannkopling

StilModellFat Inside Dia.TilkoblingsmaterialeIsolasjonTotal lengdeSømWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
ADNF14-250M-C0.09 "Forniklet kobberDelvis0.9 "Ermet fat16 til 14 AWG2 109NOK 100
BDNF14-250FIM-L0.09 "Forniklet messingFull0.9 "Butted16 til 14 AWG1 093NOK 50
BDNF14-250FIM-M0.09 "Forniklet messingFull0.9 "Butted16 til 14 AWG13 709NOK 1000
CDNF10-250M-L0.125 "Forniklet kobberDelvis1.03 "Ermet fat12 til 10 AWG1 398NOK 50
DDNF10-250FIMB-Q0.138 "Forniklet kobberFull0.96 "Butted12 til 10 AWG503NOK 25
DDNF10-250FIMB-D0.138 "Forniklet kobberFull0.96 "Butted12 til 10 AWG10 012NOK 500
PANDUIT -

Mann/hun frakoblingsadapter Bare PK100

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
D-250A-CAH8XVY1 590 NOK
100

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?