Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT DNF18-250M-C Hann frakobling Rød 22-18AWG PK100 | AH8XWZ 39AY61

PANDUIT DNF18-250M-C hann-frakobling rød 22-18AWG PK100

På lager
Vare: AH8XWZ Modell: DNF18-250M-CKryssref: 39AY61
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
2 258 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.08 "
TilkoblingsmaterialeForniklet kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.9 "
SømErmet fat
Fanestørrelse0.032 "x 0.250"
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.TilkoblingsmaterialeIsolasjonSømpk. Antall.Pris
PANDUIT DNF18-250FIM-L Hann frakobling Rød 22-18AWG PK50 | AH8XWW 39AY58 DNF18-250FIM-L0.062 "Forniklet messingFullButted501 090 NOK
PANDUIT DNF18-250FIM-M Hann frakobling Rød 22-18AWG PK1000 | AH8XWX 39AY59 DNF18-250FIM-M0.062 "Forniklet messingFullButted100010 868 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT DNF18-250M-C hann-frakobling rød 22-18AWG PK100
2 258 NOK /pakke