Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT DNF18-250FIM-L Hann frakobling Rød 22-18AWG PK50 | AH8XWW 39AY58

PANDUIT DNF18-250FIM-L hann-frakobling rød 22-18AWG PK50

På lager
Vare: AH8XWW Modell: DNF18-250FIM-LKryssref: 39AY58
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
1 090 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.062 "
TilkoblingsmaterialeForniklet messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.9 "
SømButted
Fanestørrelse0.032 "x 0.250"
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.TilkoblingsmaterialeIsolasjonSømpk. Antall.Pris
PANDUIT DNF18-250FIM-M Hann frakobling Rød 22-18AWG PK1000 | AH8XWX 39AY59 DNF18-250FIM-M0.062 "Forniklet messingFullButted100010 868 NOK
PANDUIT DNF18-250M-C Hann frakobling Rød 22-18AWG PK100 | AH8XWZ 39AY61 DNF18-250M-C0.08 "Forniklet kobberDelvisErmet fat1002 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT DNF18-250FIM-L hann-frakobling rød 22-18AWG PK50
1 090 NOK /pakke