Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q Hann Koble fra Gul 12-10AWG PK25 | AH8XWE 39AY43

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q hann-frakobling gul 12-10AWG PK25

På lager
Vare: AH8XWE Modell: DNF10-250FIMB-QKryssref: 39AY43
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
503NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.138 "
TilkoblingsmaterialeForniklet kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeGul
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.96 "
SømButted
Fanestørrelse0.032 "x 0.250"
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.TilkoblingsmaterialeIsolasjonTotal lengdeSømWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT DNF10-250FIMB-D Koble fra hann 12-10AWG PK500 | AH8XWD 39AY42 DNF10-250FIMB-D0.138 "Forniklet kobberFull0.96 "Butted12 til 10 AWG50010 012 NOK
PANDUIT DNF10-250M-L Hannkobling Gul 12-10AWG PK50 | AH8XWF 39AY44 DNF10-250M-L0.125 "Forniklet kobberDelvis1.03 "Ermet fat12 til 10 AWG501 398 NOK
PANDUIT DNF14-250FIM-L Hannkobling Blå 16-14AWG PK50 | AH8XWN 39AY51 DNF14-250FIM-L0.09 "Forniklet messingFull0.9 "Butted16 til 14 AWG501 093 NOK
PANDUIT DNF14-250FIM-M Hannkobling Blå 16-14AWG PK1000 | AH8XWP 39AY52 DNF14-250FIM-M0.09 "Forniklet messingFull0.9 "Butted16 til 14 AWG100013 709 NOK
PANDUIT DNF14-250M-C Hannfrakobling Blå 16-14AWG PK100 | AH8XWR 39AY54 DNF14-250M-C0.09 "Forniklet kobberDelvis0.9 "Ermet fat16 til 14 AWG1002 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q hann-frakobling gul 12-10AWG PK25
503NOK /pakke