Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT DV10-250M-L Male Disconnect Vinyl 0.98 tommer PK50 | AH8XXL 39AY72

PANDUIT DV10-250M-L han-frakobling vinyl 0.98 tommer PK50

På lager
Vare: AH8XXL Modell: DV10-250M-LKryssref: 39AY72

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 220 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
TilkoblingsmaterialeForniklet kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.98 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.250 "x 0.032"
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsmaterialeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT DV14-250MB-C Male Disconnect Vinyl 0.96 tommer PK100 | AH8XXP 39AY75 DV14-250MB-CForniklet kobber221 Grader F600V0.96 "Butted16 til 14 AWG1001 834 NOK
PANDUIT DV18-250MB-CY Male Disconnect Vinyl 0.98 tommer PK100 | AH8XXV 39AY80 DV18-250MB-CYForniklet kobber221 Grader F600V0.98 "Butted22 til 18 AWG1001 653 NOK
PANDUIT DVF14-250-C Male Disconnect Vinyl 0.81 tommer PK100 | AH8XXY 39AY83 DVF14-250-CTinnbelagt messing194 Grader F300V0.81 "Ermet fat16 til 14 AWG1001 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT DV10-250M-L han-frakobling vinyl 0.98 tommer PK50
1 220 NOK /pakke