Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6P797 Nippel 1/2 tomme 6 tommer galvanisert sveiset stål | AE9YZU

APPROVED VENDOR 6P797 Nippel 1/2 tommer 6 tommer galvanisert sveiset stål

På lager
Vare: AE9YZU Modell: 6P797
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde6"
MaterialeGalvanisert sveiset stål
Maks. Press500 psi
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40
typenElektrisk motstandssveis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. PressPlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RKK2 Nippel 1/2 tomme 1-1/2 tomme galvanisert stål | AB3DHL 1RKK21.5 "Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F16059NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKK6 Nippel 1/2 tommer 6 tommer galvanisert stål | AB3DHQ 1RKK66"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F160243NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P787 Nippel 1/2 tomme Lukk Galvanisert sveiset stål | AE9YZH 6P787LukkeGalvanisert sveiset stål500 psi4023NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P788 Nippel 1/2 tomme 1-1/2 tomme galvanisert sveiset stål | AE9YZJ 6P7881.5 "Galvanisert sveiset stål500 psi4024NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P795 Nippel 1/2 tomme 5 tommer galvanisert sveiset stål | AE9YZR 6P7955"Galvanisert sveiset stål500 psi4042NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P796 Nippel 1/2 tomme 5-1/2 tomme galvanisert sveiset stål | AE9YZT 6P7965.5 "Galvanisert sveiset stål500 psi4050NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P803 Nippel 1/2 tomme 12 tommer galvanisert sveiset stål | AE9YZZ 6P80312 "Galvanisert sveiset stål500 psi40120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6P797 Nippel 1/2 tommer 6 tommer galvanisert sveiset stål
49NOK / enhet