Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT DVF14-250-C Male Disconnect Vinyl 0.81 tommer PK100 | AH8XXY 39AY83

PANDUIT DVF14-250-C Male Disconnect Vinyl 0.81 tommer PK100

På lager
Vare: AH8XXY Modell: DVF14-250-CKryssref: 39AY83

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 721 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde0.81 "
SømErmet fat
Fanestørrelse0.250 "x 0.032"
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsmaterialeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT DV10-250M-L Male Disconnect Vinyl 0.98 tommer PK50 | AH8XXL 39AY72 DV10-250M-LForniklet kobber194 Grader F600V0.98 "loddet12 til 10 AWG501 220 NOK
PANDUIT DV14-250MB-C Male Disconnect Vinyl 0.96 tommer PK100 | AH8XXP 39AY75 DV14-250MB-CForniklet kobber221 Grader F600V0.96 "Butted16 til 14 AWG1001 834 NOK
PANDUIT DV18-250MB-CY Male Disconnect Vinyl 0.98 tommer PK100 | AH8XXV 39AY80 DV18-250MB-CYForniklet kobber221 Grader F600V0.98 "Butted22 til 18 AWG1001 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT DVF14-250-C Male Disconnect Vinyl 0.81 tommer PK100
1 721 NOK /pakke