Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT DV10-250-L Kvinne Koble Vinyl 1.03 tommer PK50 | AH8XXK 39AY71

PANDUIT DV10-250-L Hunn frakobling Vinyl 1.03 tommer PK50

På lager
Vare: AH8XXK Modell: DV10-250-LKryssref: 39AY71
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
1 213 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.03 "
SømErmet fat
Fanestørrelse0.250 "x 0.032"
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Total lengdeSømWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT DV10-250-D Hunn frakobling Vinyl 1.03 tommer PK500 | AH8XXJ 39AY70 DV10-250-D194 Grader F1.03 "Ermet fat12 til 10 AWG5004 753 NOK
PANDUIT DV14-250B-C Hunn frakobling 0.81 tommer PK100 | AH8XXM 39AY73 DV14-250B-C221 Grader F0.81 "Butted16 til 14 AWG1001 702 NOK
PANDUIT DV14-250B-M Hunn frakobling 0.81 tommer PK1000 | AH8XXN 39AY74 DV14-250B-M221 Grader F0.81 "Butted16 til 14 AWG15 904 NOK
PANDUIT DV18-250B-CY Hunn frakobling Vinyl 0.81 tommer PK100 | AH8XXT 39AY78 DV18-250B-CY221 Grader F0.81 "Butted22 til 18 AWG1001 641 NOK
PANDUIT DV18-250B-MY Hunn frakobling Vinyl 0.81 tommer PK1000 | AH8XXU 39AY79 DV18-250B-MY221 Grader F0.81 "Butted22 til 18 AWG15 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT DV10-250-L Hunn frakobling Vinyl 1.03 tommer PK50
1 213 NOK /pakke