Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT DNFR14-250FIB-M Kvinne Flagg Frakobling Blå 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63

PANDUIT DNFR14-250FIB-M kvinnelig flagg frakobling blå 16-14AWG PK1000

På lager
Vare: AH8XXB Modell: DNFR14-250FIB-MKryssref: 39AY63
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
13 910 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig flagg Koble fra
Fat Inside Dia.0.08 "
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeBlå
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.58 "
SømButted
Fanestørrelse0.032 "x 0.250"
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeFat Inside Dia.IsolasjonIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømpk. Antall.Pris
PANDUIT DNFR14-250FIB-L Kvinne Flagg Frakobling Blå 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY62 DNFR14-250FIB-L16 til 14 AWG0.08 "Fullnylon221 Grader F600V0.58 "Butted501 197 NOK
PANDUIT DNFR18-250FIB-L Kvinne Flagg Koble Rød 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64 DNFR18-250FIB-L22 til 18 AWG0.062 "Fullnylon221 Grader F600V0.58 "Butted501 207 NOK
PANDUIT DNFR18-250FIB-M Kvinne Flagg Koble Rød 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65 DNFR18-250FIB-M22 til 18 AWG0.062 "Fullnylon221 Grader F600V0.58 "Butted10009 861 NOK
PANDUIT DR14-250-M kvinnelig flagg frakobling Bare 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69 DR14-250-M16 til 14 AWG0.09 "noneNaken302 Grader F300V0.57 "Ermet fat10005 879 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT DNFR14-250FIB-M kvinnelig flagg frakobling blå 16-14AWG PK1000
13 910 NOK /pakke