Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT DNFR18-250FIB-L Kvinne Flagg Koble Rød 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64

PANDUIT DNFR18-250FIB-L kvinnelig flagg frakobling rød 22-18AWG PK50

På lager
Vare: AH8XXC Modell: DNFR18-250FIB-LKryssref: 39AY64
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
1 207 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig flagg Koble fra
Fat Inside Dia.0.062 "
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.58 "
SømButted
Fanestørrelse0.032 "x 0.250"
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeFat Inside Dia.IsolasjonIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømpk. Antall.Pris
PANDUIT DNFR14-250FIB-L Kvinne Flagg Frakobling Blå 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY62 DNFR14-250FIB-L16 til 14 AWG0.08 "Fullnylon221 Grader F600V0.58 "Butted501 197 NOK
PANDUIT DNFR14-250FIB-M Kvinne Flagg Frakobling Blå 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63 DNFR14-250FIB-M16 til 14 AWG0.08 "Fullnylon221 Grader F600V0.58 "Butted100013 910 NOK
PANDUIT DNFR18-250FIB-M Kvinne Flagg Koble Rød 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65 DNFR18-250FIB-M22 til 18 AWG0.062 "Fullnylon221 Grader F600V0.58 "Butted10009 861 NOK
PANDUIT DR14-250-M kvinnelig flagg frakobling Bare 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69 DR14-250-M16 til 14 AWG0.09 "noneNaken302 Grader F300V0.57 "Ermet fat10005 879 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT DNFR18-250FIB-L kvinnelig flagg frakobling rød 22-18AWG PK50
1 207 NOK /pakke