HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ekstra kraftige / kommersielle beholdere, 2-polet


filtre
Karakter: Næringseiendom , Monteringstype: Flush , Antall dirigenter: 3-lednings jording , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttakstype: Duplex , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V
StilModellHPampssøknad MiljøLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A
SNAP5362IA
-20Kommersielle miljøer3.28 "nylon15-20R5-20R353NOK
B
SNAP5262IA
-15Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R283NOK
C
SNAP5262WA
-15Kommersielle miljøer-nylon0.55-15R5-15R283NOK
D
SNAP5362A
-20Kommersielle miljøer3.28 "nylon15-20R5-20R323NOK
E
CR20WHI
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R65NOK
F
BR20WHIWR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R170NOK
G
CR20I
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R65NOK
H
BR20WR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R185NOK
I
CR20GRYTR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R160NOK
J
CR20WHITR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R177NOK
K
CR20
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R52NOK
L
BR20WHIWRTR
120Generelt formål-nylon15-20R5-20R194NOK
M
BR20IWRTR
120Generelt formål-nylon15-20R5-20R194NOK
N
BR20GRYWRTR
120Generelt formål-nylon15-20R5-20R194NOK
O
BR20BLKWRTR
120Generelt formål-nylon15-20R5-20R194NOK
P
BR20TR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R173NOK
Q
BR20GRYWR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R175NOK
R
CR20GRY
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R50NOK
S
BR20ITR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R217NOK
T
BR20BLKWR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R175NOK
U
BR20WHITR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R217NOK
V
CR20ITR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R169NOK
W
BR20IWR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R176NOK
X
CR20BLK
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R49NOK
Y
BR20GRYTR
120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R186NOK
Z
BR20WRTR
120Generelt formål-nylon15-20R5-20R194NOK
A1
BR15
1/215Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R77NOK
B1
CR15WHI
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R53NOK
C1
HBL5235
1/215-4.5 "Fenol0.55-15R5-15R1 212 NOK
D1
BR15BLKWRTR
1/215Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R171NOK
E1
BR15GRY
1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R70NOK
F1
BR15WHIWRTR
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R169NOK
G1
BR15TR
1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R155NOK
H1
BR15GRYTR
1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R156NOK
I1
BR15BLK
1/215Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R97NOK
J1
BR15WHI
1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R101NOK
K1
BR15GRYWRTR
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R171NOK
L1
BR15BLKWR
1/215Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R168NOK
M1
CR15BLKTR
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R133NOK
N1
CR15ITR
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R153NOK
O1
BR15BLKTR
1/215Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R155NOK
P1
BR15ITR
1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R229NOK
Q1
CR15I
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R53NOK
R1
CR15TR
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R131NOK
S1
BR15IWR
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R168NOK
T1
BR15GRYWR
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R168NOK
U1
BR15WHIWR
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R168NOK
V1
BR15IWRTR
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R171NOK
W1
CR15BLK
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R42NOK
X1
CR15
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R45NOK
Y1
BR15I
1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R94NOK
Z1
BR15WHITR
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R207NOK
A2
BR15WR
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R168NOK
B2
CR15GRY
1/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R45NOK

Ekstra kraftige / kommersielle beholdere, 2-polet

Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftige og kommersielle spesifikasjonsbeholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har nylonflate med nylon / PBT -basekonstruksjon for slagfasthet og holdbarhet. Disse dupleks hunkontaktene har kablet / tilkoblet design på baksiden og siden for å optimalisere ledningsforbindelser over skrueterminaler. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer opp til 75 grader C. Utvalgte modeller tilbyr funksjoner som SNAPConnect for en solid tilkobling og manipulasjonsbestandig kontaktmekanisme for å forhindre skader. Velg mellom et stort utvalg av disse hvite, svarte, elfenben, brune og gråfargede 125V -beholderne, tilgjengelig i gjeldende vurderinger på 15 & 20A.
Raptor Supplies tilbyr også klokkeopphengere med en plate i rustfritt stål for å henge og drive klokker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?