Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15WHIWRTR Rett kontakt, Dupleks, 15 A, 125V, Hvit, 1 Pk | AC2AKU 2HEC7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHIWRTR rett kontakt, tosidig, 15 A, 125V, hvit, 1 stk.

På lager
Vare: AC2AKU Modell: BR15WHIWRTRKryssreferanse: 2HEC7
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps15
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEHvit
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseNæringseiendom
Høyde3.28 "
HP1/2
Lengde1.32 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseSabotasje og værbestandig, jording, glatt
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
VærbestandigJa
Bredde0.83 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Produktvarianter

ProduktModellHPampssøknad MiljøLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CR15 rett kontakt, dupleks, 15A 125V, brun, 1 pk | AB4DPV 1XC03 CR151/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R43NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CR20 rett kontakt, dupleks, 20A 125V, brun, 1 stk | AB4DPW 1XC04 CR20120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R43NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15 rett kontakt, dupleks, 15A 125V, brun | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R72NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15BLK rett kontakt, dupleks, 15A 125V, svart | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R94NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15GRY Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Grå, 1 Pk | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R70NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15I Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Elfenben, 1 Pk | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R96NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15WHI rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Hvit, 1 Pk | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHIWRTR rett kontakt, tosidig, 15 A, 125V, hvit, 1 stk.
169NOK / enhet