Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR20GRYTR Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Grå, 1 Pk | AC2AKB 2HDZ8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20GRYTR rett kontakt, dupleks, 20A 125V, grå, 1 stk.

På lager
Vare: AC2AKB Modell: BR20GRYTRKryssreferanse: 2HDZ8
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20
søknad MiljøGenerelt formål
FARGEGrå
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseNæringseiendom
Høyde3.28 "
HP1
Lengde1.32 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseSabotasjebestandig, jording, glatt
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.47 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Produktvarianter

ProduktModellHPampssøknad MiljøLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CR15 rett kontakt, dupleks, 15A 125V, brun, 1 pk | AB4DPV 1XC03 CR151/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R45NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CR20 rett kontakt, dupleks, 20A 125V, brun, 1 stk | AB4DPW 1XC04 CR20120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R52NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15 rett kontakt, dupleks, 15A 125V, brun | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R77NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15BLK rett kontakt, dupleks, 15A 125V, svart | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R97NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15GRY Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Grå, 1 Pk | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R70NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15I Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Elfenben, 1 Pk | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R94NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15WHI rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Hvit, 1 Pk | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20GRYTR rett kontakt, dupleks, 20A 125V, grå, 1 stk.
186NOK / enhet