Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15GRYTR Rett kontakt, Dupleks, 2-polet 3- Ledningsjording, 15A 125V, Grå, 1 Pk | AC2AJW 2HDZ3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRYTR rett kontakt, dupleks, 2-polet 3-leder jording, 15A 125V, grå, 1 stk.

På lager
Vare: AC2AJW Modell: BR15GRYTRKryssreferanse: 2HDZ3

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps15
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEGrå
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseNæringseiendom
Høyde1.16 "
HP1/2
Lengde3.3 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseSabotasjebestandig, jording, glatt
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
VærbestandigNei
Bredde1.58 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHPampssøknad MiljøLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CR15 rett kontakt, dupleks, 15A 125V, brun, 1 pk | AB4DPV 1XC03 CR151/215Kommersielle miljøer1.32 "nylon0.55-15R5-15R43NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CR20 rett kontakt, dupleks, 20A 125V, brun, 1 stk | AB4DPW 1XC04 CR20120Generelt formål1.32 "nylon15-20R5-20R43NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15 rett kontakt, dupleks, 15A 125V, brun | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R72NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15BLK rett kontakt, dupleks, 15A 125V, svart | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Kommersielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R5-15R94NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15GRY Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Grå, 1 Pk | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R70NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15I Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Elfenben, 1 Pk | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R96NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15WHI rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Hvit, 1 Pk | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Kommersielle miljøer3.3 "nylon0.55-15R5-15R101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRYTR rett kontakt, dupleks, 2-polet 3-leder jording, 15A 125V, grå, 1 stk.
156NOK / enhet