Ventilavstengningsenheter

filtre

BRADY -

Plug Valve Lockout, Polypropylen

StilModellpasserPasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris (eks. mva)
A1132321-3 / 8 "L plugger15/16" to 1-3/8"29/32 "til 1-3 / 8" Stem Dia.1.375 "410NOK
B113233Opptil 1-3 / 4 dia. Ledning og 2-1 / 8 "L plugger1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "661NOK
C113234Opptil 2-3 / 16 dia. Ledning og 2-1 / 2 "L plugger2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "684NOK
A113231Opptil 3/8 dia. Ledning og 7/8 "L plugger7 / 8 "3/8 "til 7/8" stammen Dia.7 / 8 "417NOK
MASTER LOCK -

Kuleventil lockout

StilModellTemp. OmrådeFARGEPasser til håndtakstørrelseBreddePasser til rørstørrelseHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserPris (eks. mva)
A468L-40 grader til 250 grader FRød3/8 "til 4"12.75 "3/8 "til 4"11.5 "PVC / HDPE5600NOK
BS306870 grader til 350 grader FRød / Svart1/4 "til 4"2.75 "1/4 "til 4"2"Stål / aluminium1713NOK
BRADY -

Spjeldventil, polypropylen

StilModellFARGEPasser til håndtakstørrelseHøydeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A65585Blå--13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-251NOK
B65586Blå2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-385NOK
C65589Blå10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 354NOK
D65588Blå6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-959NOK
E65587Blå5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-768NOK
F65598Grønn6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-966NOK
G65597Grønn5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-687NOK
H65595Grønn1 "til 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-249NOK
I65599Grønn10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 865NOK
J65596Grønn2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-575NOK
K65561Rød2-1 / 2 "til 5"5.75 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F5.75 "459NOK
K65560Rød1 "til 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 grader til 200 grader F3"320NOK
K65562Rød5 "til 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F7.25 "683NOK
K65564Rød10 "til 13"14.25 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F14.25 "1 671NOK
L64057Rød1 "til 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 grader til 194 grader F8"641NOK
K65563Rød6-1 / 2 "til 10"11 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F11 "814NOK
M65593Gul6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-858NOK
N65594Gul10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 800NOK
O65590Gul1 "til 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-251NOK
P65592Gul5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-640NOK
Q65591Gul2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-377NOK
GRAINGER -

Portventillåseenheter

StilModellPris (eks. mva)
A45MZ83587NOK
B45MZ60922NOK
C45MZ60922NOK
C45MZ58476NOK
HUSQVARNA -

Kuleventilsperre, polyuretan, rød, 3 1/2 tommers høyde, 5 1/2 x 3 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
45MZ61CH6TBF446NOK
BRADY -

Kuleventillås Passer til størrelse 5 til 6-1 / 2

ModellSakPris (eks. mva)
SD06AD2NVM778NOK
BRADY -

Sylindertanksperre Passer størrelse 1-1/4 Diameter

ModellSakPris (eks. mva)
SD02MAD2EJB266NOK
MASTER LOCK -

Låsing av gassventil passer til håndtakstørrelse 3

ModellSakPris (eks. mva)
S3910AB9EGR281NOK
ZING -

Spjeldventillås passer til størrelse 1 til 2-1 / 2

ModellSakPris (eks. mva)
7103AA4BTH280NOK
ZING -

Sperreventilsperre, spjeldventil og kabellåsesett

ModellSakPris (eks. mva)
7514CV4HQY621NOK
ABUS -

V307 portventil Lockoout 5-6.5 tommer Størrelse Rød, 6 1/2 tomme Størrelse Maks håndhjul Dia, Rød

ModellSakPris (eks. mva)
365CN7ZFP484NOK
BRADY -

Bærbar låsesett fylt ventil 6

ModellSakPris (eks. mva)
LK095EAG7GRL3 260 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?