AMETEK LAMB Vakuummotorer

Inkluderer en rekke UL-anerkjente og CSA-sertifiserte industrielle vakuummotorer, som for eksempel perifere, tangentielle og gjennomstrømningsutløp Ametek Lamb vakuummotorer, i forskjellige diametre

filtre

Ametek Lamb Vacuum motors produce suction to create a vacuum. They are used in vacuum cleaners for commercial cleaning, packaging machinery for sealing and forming packages, and HVAC systems for...Les mer
AMETEK LAMB -

Gjennomstrømnings-vakuummotorer

Ametek Lamb gjennomstrømningsutløpsvakuummotorer er ideelle for bruk med beholder/verktøy og sentrale vakuumsystemer for å flytte tørr og ren luft. Disse intermitterende motorene har et åpent/åpent, dryppsikkert kabinett for å forhindre overoppheting av motoren og kulelager for å forhindre lekkasje av smøremiddel og inntrengning av fremmede partikler inn i huset. Med en gjennomsnittlig levetid på 500 timer er de i stand til å motstå omgivelsestemperaturer opp til 40 grader C. Velg fra et bredt utvalg av disse gjennomstrømningsutladningsvakuummotorene tilgjengelig i 50 og 60 Hz frekvensvarianter på Raptor Supplies.

StilModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris (eks. mva)
A116846-0024 VDC15.72Åpen65.42 844NOK
B116309-00120 VAC6.81Åpne Dripproof112985NOK
C116884-49120 VAC9.52Åpen1151 859NOK
D116297-00120 VAC6.91Åpne Dripproof1231 072NOK
A115744120 VAC82Åpne Dripproof991 786NOK
A116311-01120 VAC8.22Åpne Dripproof951 240NOK
C115982120 VAC9.52Åpen1151 656NOK
C115923120 VAC10.82Åpen1221 543NOK
E119400-00120 VAC6.81Åpen112877NOK
C116146-00120 VAC9.52Åpne Dripproof1151 679NOK
A116227-00120 VAC8.82Åpne Dripproof1071 997NOK
B116881-50120 VAC6.81Åpen1121 017NOK
E119411-00120 VAC6.81Åpen1121 064NOK
A119402-00120 VAC7.72Åpen941 292NOK
F119347-00120 VAC121Åpen1471 376NOK
A116432-00120 VAC10.62Åpne Dripproof101.31 598NOK
A116457-00120 VAC7.72Åpne Dripproof941 553NOK
A116669-50120 VAC7.72Åpne Dripproof941 301NOK
A115750120 VAC82Åpne Dripproof991 540NOK
A115737120 VAC82Åpne Dripproof991 455NOK
A116343-00240 VAC4.72Åpen112.31 839NOK
A116604-00240 VAC5.12Åpen1191 997NOK
A115756240 VAC3.52Åpne Dripproof891 772NOK
A119403-00240 VAC42Åpen1021 382NOK
A116111-00240 VAC5.82Åpen1131 997NOK
AMETEK LAMB -

Vakuummotorer for tangential utladning

Ametek Lamb tangentiell utladning, åpne, dryppsikre vakuummotorer er spesialdesignet for å flytte ren og tørr luft i kommersielle støvsugere, tannevakuatorer og materialhåndterings- og overføringssystemer. Merkets kraftige motorer har viftebraketter for å gi retningsvinger for å flytte luften gjennom viftesystemet mer effektivt og lufttetningslager for å forhindre vakuumtap. Disse energieffektive vakuummotorene kommer i 2- og 3-trinns konfigurasjoner som brukes til å skape enten mer trykk eller løft når de brukes som henholdsvis blåser eller vakuum. Enkeltrinnsmotorer har vanligvis den høyeste luftstrømmen og er egnet for en rekke apparater, inkludert sentralstøvsugere, teppeavsugere og forminjeksjonsmotorer. Ametek støyfrie tangentielle utladningsvakuummotorer har en gjennomsnittlig levetid på 1500 timer og børstens levetid på opptil 1000 driftstimer og kan monteres i alle posisjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Ametek Lamb-vakuummotorer med tangentiell utladning, tilgjengelig for drift ved 24 og 36 VDC og 120 og 240 VAC.

StilModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris (eks. mva)
A122173-1824 VDC16.61Åpen913 587NOK
B119436-1324 VDC14.42Åpen66.43 083NOK
C116515-1324 VDC21.53Åpen692 702NOK
C116157-0024 VDC14.42Åpen66.43 145NOK
C119433-1324 VDC21.53Åpen692 919NOK
C116409-1336 VDC15.12Åpen772 613NOK
C116513-3236 VDC17.93Åpen763 056NOK
C116513-1336 VDC17.93Åpen762 673NOK
C119432-1336 VDC17.93Åpen762 765NOK
C116520-50120 VAC5.71Åpen931 224NOK
A122170-18120 VAC15.11Åpen1663 432NOK
D117507-00120 VAC12.73Åpne Dripproof944 093NOK
C116392-00120 VAC8.62Åpen971 545NOK
B119412-13120 VAC8.62Åpen971 699NOK
E122175-00120 VAC13.82Åpen1423 479NOK
D117467-13120 VAC12.82Åpen1104 140NOK
F116765-13120 VAC13.53Åpen101.22 680NOK
C116474-37120 VAC9.92Åpen97.42 192NOK
C116210-50120 VAC82Åpen962 105NOK
F116765-00120 VAC13.53Åpen101.22 720NOK
C116565-13120 VAC10.73Åpen992 631NOK
G115334120 VAC132Åpne Dripproof102.73 406NOK
C116565-29120 VAC10.73Åpen993 143NOK
C115894120 VAC82Åpen962 241NOK
C116207-00120 VAC92Åpne Dripproof1041 951NOK
AMETEK LAMB -

Vakuummotorer for perifer utladning

StilModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris (eks. mva)
A116155-0024 VDC14.42Åpne Dripproof66.43 122NOK
A116514-1324 VDC213Åpne Dripproof692 990NOK
A116156-0036 VDC10.82Åpne Dripproof70.72 790NOK
A119431-1336 VDC17.93Åpne Dripproof762 897NOK
A116512-1336 VDC17.93Åpne Dripproof762 923NOK
B11541942 VDC303Åpne Dripproof12610 431NOK
A115757-P120 VAC82Åpne Dripproof961 598NOK
C117508-00120 VAC12.92Åpne Dripproof943 459NOK
D116025-13120 VAC9.22Åpne Dripproof1021 821NOK
A116471-13120 VAC11.72Åpne Dripproof1122 168NOK
A116493-50120 VAC92Åpne Dripproof1001 675NOK
E119413-13120 VAC7.92Åpne Dripproof971 583NOK
A116448-00120 VAC9.12Åpne Dripproof1011 778NOK
B114787120 VAC11.63Åpne Dripproof1266 826NOK
D116757-13120 VAC7.92Åpne Dripproof971 410NOK
F116325-00120 VAC5.71Åpne Dripproof951 043NOK
B114586120 VAC102Åpne Dripproof13230 787NOK
G115962120 VAC132Åpne Dripproof116.44 258NOK
D116758-13120 VAC9.22Åpne Dripproof1031 650NOK
D116763-13120 VAC11.32Åpne Dripproof1102 290NOK
A116212-00120 VAC9.12Åpne Dripproof1042 034NOK
E119414-00120 VAC82Åpne Dripproof941 285NOK
B114786120 VAC10.62Åpne Dripproof1317 925NOK
C117560-01120 VAC10.92Åpne Dripproof97.84 424NOK
D116764-13120 VAC11.13Åpne Dripproof1002 850NOK

Egenskaper

  • Ametek Lamb vacuum motors operate efficiently within an ambient temperature range of up to 40 degrees Celsius.
  • They are equipped with ball bearings for smooth and reliable operation over an extended period.
  • These single-phase vacuum motors are designed for intermittent duty and are suitable for applications where the motor operates in cycles rather than continuously.
  • Their open dripproof enclosure design enhances ventilation and prevents the ingress of moisture and contaminants.
  • Thru-flow discharge vacuum motors do not require a cooling fan. They move sucked air around the motor to dissipate heat.
  • Tangential discharge vacuum motors permit air to flow into the bottom of the motor and through an air tube on the side.
  • Peripheral discharge vacuum motors are powder-coated to avoid rusting.

Arbeidsmekanisme

  • When the user power on the motor, it rapidly spins the impeller.
  • As the impeller moves, it draws air into the vacuum chamber via the intake port.
  • The impeller rotation creates centrifugal force, accelerates the airflow, and pushes it towards the outlet port.
  • Meanwhile, the pressure inside the vacuum chamber decreases due to the creation of the partial vacuum.
  • This pressure differential between the inside of the chamber and the external environment causes air to rush through the intake port.
  • This rushed air carries any particles or debris in the vicinity.
  • The airflow then passes through a filtration system, which traps the particles while allowing clean air to pass through.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

What factors should be considered when selecting an Ametek Lamb vacuum motor?

Factors to consider when selecting a vacuum motor include ambient temperature range, duty cycle, bearing type, motor enclosure design, power requirements and airflow capacity.

What is a one-stage vacuum motor?

One-stage vacuum motors have a single impeller or fan blade that generates both airflow and suction in a single stage. As the impeller rotates, it draws air into the vacuum chamber through an intake port, creating a partial vacuum that sucks in dirt, dust and debris. These motors are generally simpler in design and more compact than multi-stage motors, making them suitable for lighter-duty applications.

What are two-stage vacuum motors?

Two-stage vacuum motors feature two impellers arranged in series. Each stage contributes to the generation of suction. In the first stage, the impeller accelerates airflow, while in the second stage, the air is compressed to increase suction power. This dual-stage design allows two-stage motors to deliver higher suction levels and airflow than one-stage motors. They are commonly used in material handling and HVAC systems where greater suction power is essential.

What are three-stage vacuum motors?

Three-stage vacuum motors come with three impeller stages. Similar to two-stage motors, the first stage accelerates airflow, the second stage further compresses the air and the third stage maximises suction power. Three-stage motors are perfect for heavy-duty applications like large-scale material handling equipment and high-performance cleaning machines.

What is an open dripproof enclosure?

An open dripproof enclosure, also known as an ODP enclosure, allows for adequate ventilation while protecting against moisture and debris ingress. In an ODP enclosure, the motor's internal components are exposed to the surrounding environment. The enclosure design prevents dripping liquids or falling debris from directly contacting the motor windings or other critical parts. This enclosure allows airflow for cooling the motor during operation, helping to prevent overheating and ensuring optimal performance.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?