LITTLE GIANT PUMPS Utility / Dewatering Pumps

Brukes til å tømme stående vann fra grunne områder og har ikke-tette løpehjul og enfaset termisk beskyttede motorer. Tilgjengelig i forskjellige materialer, nåværende rangeringer og strømningshastigheter

filtre

LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumper

StilModellPris (eks. mva)
A5057232 842NOK
B5057143 554NOK
C5057153 833NOK
B5057122 718NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Ponni pumper

StilModellPris (eks. mva)
A5551102 611NOK
RFQ
B5551113 345NOK
RFQ
A5551132 739NOK
RFQ
B5552032 434NOK
RFQ
A5551122 502NOK
RFQ
C5556022 325NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumpe

StilModellPris (eks. mva)
A5565013 087NOK
RFQ
B5560011 019NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avvanning / Utility Pumps

StilModellSakampsLedningslengdeLengdeMaksimal hodeAksematerialeBytt TypeBreddePris (eks. mva)
A505300Pump-10ft.-----2 437NOK
B505350Pump518ft.7 45 / 64 "--piggyback4 19 / 64 "2 716NOK
C505400Nedsenkbar verktøypumpe5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Rustfritt stålFlyte4 5 / 16 "2 298NOK
D505176Brukspumpe5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonHåndbok4 5 / 16 "1 437NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Senkbare sumppumper, kulelager, 20 fot ledningslengde

Little Giant nedsenkbare sumppumper er designet for å fjerne stående/akkumulert vann fra et sumpbasseng i kjeller eller krypkjeller og overføre vann til kloakkledningen. Disse enhetene kommer med rustfritt stålhus for håndtering av korrosive væsker og halvåpen impellerdesign for håndtering av væsker med faste partikler. De er fullstendig nedsenket under vann og starter automatisk drift av motoren når brønnvannet stiger til et nødnivå og stopper pumpen når vannet har drenert ned til normalt nivå. Velg fra et bredt utvalg av disse nedsenkbare sumppumpene, tilgjengelig i 12 og 14 tommers høyder.

StilModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningsstørrelseGPM for vann @ 5 ft av HeadHandleHøydeHPPumpehjulsmaterialePris (eks. mva)
A620240225 AC16/358termo12 "1/2Gummi9 685NOK
B6202415410 AC14/380Rustfritt stål14 "1Duktilt jern12 186NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Utility Pump, 1/4 Hk

ModellSakPris (eks. mva)
14942735BQ7ZRM3 114 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Termoplastiske pumper, 0.5 hk

ModellSakPris (eks. mva)
93712005BQ2XJK9 051 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

5-MSP serie nedsenkbar pumpe, 1/6 HK, 5A, 25-fots ledning

ModellSakPris (eks. mva)
505025AN3ALG1 861 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Self-Priming Porttable Utility Pump, 115 V, 1600 GPH

ModellSakPris (eks. mva)
555104CV8PLG-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Utility Jet Pump, 1/2 Hp

ModellSakPris (eks. mva)
558280CV8PKG-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumpe, 1/10 hk, 12 VDC, belagt messing

ModellSakPris (eks. mva)
555606CV8PHR-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumpe, 1/6 hk, 115 V, manuell

ModellSakPris (eks. mva)
505711CV8PHY-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumpe, 1/6 hk, 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
505718CV8PHW-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?