BULLDOG Tilhengerjekker

filtre

Bulldog tilhengerjekker holder tilhengersengene jevne og stabile under lasting, lossing og lagring. De løfter også festet på kjøretøyet, noe som gjør det lettere å koble tilhengeren til...Les mer
StilModellPris (eks. mva)
A6200231 348NOK
A6200211 217NOK
A6200571 713NOK
A6100541 484NOK
BULLDOG -

Firkantede trailerknekter

StilModellStatisk lastekapasitetJusteringsområdeFinishtypenHandleLøft rekkeviddeLøftekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A701292-01--------559NOK
B195306425000 kg15 "Grå (ytre rør), sink (indre rør)Topwind Trailer JackToppvind15 "3000 lb.40 "1 778NOK
C19075411428000 lb.28.5Sink belagtSidevindSidevind22-45/64 to 51-13/64"5000 lb.25.5932 351NOK
BULLDOG -

4K drevne tilhengerjekker, en ramme

StilModellPris (eks. mva)
A5001995 821NOK
B5002005 821NOK
BULLDOG -

8K firkantede tilhengerjekker, rørformet svingbar

StilModellPris (eks. mva)
A1907051 606NOK
B1907582 175NOK
C1907081 995NOK
D1907561 962NOK
E1907061 738NOK
F1907241 947NOK
BULLDOG -

Stativ/girjekker

StilModellPris (eks. mva)
A1654112 327NOK
B16920101782 205NOK
B1692011 973NOK
BULLDOG -

Twin Cam Series Drop Leg Jacks, 2 Speed

StilModellPris (eks. mva)
A1837495 580NOK
B1837505 685NOK
BULLDOG -

Sveis på runde tilhengerjekker

StilModellPris (eks. mva)
A1511101 409NOK
B178201CC1 380NOK
C1781011 280NOK
D15845201171 405NOK
E151401718NOK
F158109913NOK
A1781091 420NOK
G1982001 558NOK
A15010403011 131NOK
H15411503011 245NOK
A1781101 673NOK
I1982501 769NOK
D158452CC1 352NOK
J151101CC1 075NOK
A15142101171 339NOK
F158109CC1 236NOK
D1584521 175NOK
K1514211 101NOK
L1781511 427NOK
M158451CC1 140NOK
A1584881 210NOK
N1782031 558NOK
O17810101171 233NOK
P158151CC1 396NOK
A1782011 414NOK
BULLDOG -

Twin Cam Series Drop Leg Jacks

StilModellPris (eks. mva)
A1827003 123NOK
B1827063 637NOK
C1827013 230NOK
BULLDOG -

Runde tilhengerjekker, en ramme

StilModellPris (eks. mva)
A1550320117937NOK
B155032CC814NOK
C1550220117829NOK
D17001001171 172NOK
E15515701171 036NOK
F155157CC939NOK
B175013795NOK
C155022CC622NOK
G175000765NOK
H15501001171 072NOK
BULLDOG -

Tilhengerjekker

StilModellTiltrukket lengdeJusteringsområdeFinishStatisk lastekapasitettypenHandleLøft rekkeviddeLøftekapasitetPris (eks. mva)
A50023142--------106NOK
B500162--------6 461NOK
C500153--------10 097NOK
DJA214S11418.6 "13Sink belagt3000 lb.Industrial / AgriculturalSidehåndtak på siden8-13/32 to 23-13/32"2000 lb.1 004NOK
EJA514T114210.3 "15 "Sink belagt5000 kgIndustrial / AgriculturalToppvind10-51/64 to 25-51/64"5000 lb.1 019NOK
F1511014211 "------2000 lb.1 285NOK
G151401114211 "10sink3000 lb.Industrial / AgriculturalToppvind11 til 21 "2000 lb.1 003NOK
H158452114214.5 "15 "malt2000 lb.Standard rund sveiset på toppToppvind15 "2000 lb.1 239NOK
I178151114214.5 "15 "sink5000 kgIndustrial / AgriculturalToppvind15-15/32 to 30-51/64"5000 lb.1 357NOK
J1854024215 "---FriksjonManuell overstyring av sveiv24 "12000 lbs.21 884NOK
K1907044225.5 "28.5Forzinket (slange, slippben)8000 lb.Topwind Trailer JackToppvind15 "5000 lb.1 930NOK
BULLDOG -

Two Speed ​​Square Trailer Jacks, Spring Return

StilModellPris (eks. mva)
A1839025 256NOK
B1834164 381NOK
C1839035 256NOK
BULLDOG -

Tilhengerjekker, svingbar

StilModellStatisk lastekapasitetJusteringsområdeFinishtypenHandleLøft rekkeviddeLastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A151421422000 lb.15Malt ytre, klar sinkinnvendigSidevindstilhengerSidevind15 "3000 lb.42.3 "1 160NOK
B15845111423000 lb.10Sink belagtToppvindToppvind11 til 21 "2000 lb.15 "1 034NOK
BULLDOG -

5K firkantede tilhengerjekker, rørformet svingbar

StilModellPris (eks. mva)
A1953561 404NOK
B1953121 290NOK
C1953621 401NOK
D1953061 282NOK
BULLDOG -

12K Square Trailer Jacks, Spring Return

StilModellPris (eks. mva)
A1828002 861NOK
B1828043 086NOK
C1828052 861NOK
D1828152 861NOK
BULLDOG -

Bolt-On runde tilhenger jekker

StilModellPris (eks. mva)
A1541021 451NOK
A1511091 266NOK
A154107983NOK
B1514431 063NOK
A74414829NOK
A151460975NOK
A151461977NOK
BULLDOG -

3.5K drevne tilhengerjekker, en ramme

StilModellPris (eks. mva)
A5001874 504NOK
B5001884 504NOK
BULLDOG -

8K firkantede tilhengerjekker, direkte sveis

StilModellPris (eks. mva)
A19075401762 225NOK
B1907541 619NOK
C1907041 488NOK
BULLDOG -

Bolt-On runde tilhenger jekker, en ramme

StilModellPris (eks. mva)
A1550101344887NOK
B155100951NOK
C155028718NOK
D17001003011 021NOK
C155033699NOK
E1750290301986NOK
C155032707NOK
D1700100317932NOK
C155157962NOK
C155022540NOK
C1550100317846NOK
C1750290317695NOK
BULLDOG -

12K firkantede tilhengerjekker, ikke-fjærretur

StilModellPris (eks. mva)
A182400NH3 543NOK
B1824112 679NOK
C1823002 408NOK
D1824152 679NOK
E1823042 620NOK
F1825002 424NOK
G1825243 291NOK
H1824002 746NOK
I1824042 886NOK
BULLDOG -

Runde tilhengerjekker, uten feste

StilModellPris (eks. mva)
A1701480317638NOK
B150010766NOK
C1500520317853NOK
D150000600NOK
E150152959NOK
F1702051 128NOK
G150037647NOK
BULLDOG -

Trailer Jacks, Topwind Swivel

StilModellFinishLøftekapasitetLastekapasitetTotal høydeTiltrukket lengdeStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A19820042Grå (ytre rør), sink (indre rør)7000 lb.7000 lb.37.7 "15 "7000 lb.1 580NOK
B17815142Malt ytre, klar sinkinnvendig5000 lb.5000 lb.42.4 "14.5 "5000 lb.1 187NOK
12

Standarder og godkjenninger

  • ASABE S485

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type håndtak har firkantede tilhengerjekker?

BULLDOG tilbyr firkantede tilhengerjekker med sidevind og toppvindhåndtak.

Hva er den statiske lastekapasiteten til BULLDOG tilhengerjekker for industri og landbruk?

BULLDOG tilbyr en rekke industrielle-landbrukshengerjekker med en statisk lastekapasitet på 5000 lb.

Hva er lastekapasiteten til svingbare tilhengerjekker?

3000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?