BULLDOG 1584511142 Tilhengerjekk, svingbar, 2000 pund. | AC3AKD 2PU11

BULLDOG 1584511142 Tilhengerjekk, svingbar, 2000 pund.

På lager
Vare: AC3AKD Modell: 1584511142Kryssreferanse: 2PU11

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger svingbar jekk
Justeringsområde10
BaseSkivefot
AnleggStål
FinishSink belagt
HandleToppvind
HodeToppvind
Løft rekkevidde11 til 21 "
Løftekapasitet2000 lb.
Lastekapasitet2000 lb.
MonteringsbraketterSveiset rørformet montering med 9/16 "stift og skivefot
Total høyde15 "
Tiltrukket lengde11 "
Statisk lastekapasitet3000 lb.
typenToppvind

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)50.29
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Løftehøyde (gir opptil 25 "løft)

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetJusteringsområdeFinishtypenHandleLøft rekkeviddeLastekapasitetTotal høydePris
BULLDOG 15142142 Trailer Jack, Weld On, 2000 Lbs. | AE4QMN 5MGR1 151421422000 lb.15Malt ytre, klar sinkinnvendigSidevindstilhengerSidevind15 "3000 lb.42.3 "1 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLDOG 1584511142 Tilhengerjekk, svingbar, 2000 pund.
1 034 NOK / enhet