BULLDOG 19530642 Trailer Jack, Firkantet, 5000 Lbs. | AE4QMQ 5MGR3

BULLDOG 19530642 Trailerjack, firkantet, 5000 pund.

På lager
Vare: AE4QMQ Modell: 19530642Kryssreferanse: 5MGR3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrailer Square Jack
Justeringsområde15 "
AnleggStål
FinishGrå (ytre rør), sink (indre rør)
HandleToppvind
HodeToppvind
Løft rekkevidde15 "
Løftekapasitet3000 lb.
Lastekapasitet5000 lb.
MonteringsbraketterSveiset rørformet
Total høyde40 "
Tiltrukket lengde25 "
Statisk lastekapasitet5000 kg
typenTopwind Trailer Jack

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.659
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8708295060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetJusteringsområdeFinishtypenHandleLøft rekkeviddeLøftekapasitetTotal høydePris
BULLDOG 1907541142 Square Jack, 8000 Lbs. | AC3AKE 2PU12 19075411428000 lb.28.5Sink belagtSidevindSidevind22-45/64 to 51-13/64"5000 lb.25.5932 351 NOK
BULLDOG 701292-01 Square Jack, 2.25 tommers rør, pin ikke inkludert | CL2KVW 701292-01--------559NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLDOG 19530642 Trailerjack, firkantet, 5000 pund.
1 778 NOK / enhet