BULLDOG 1907541142 Square Jack, 8000 Lbs. | AC3AKE 2PU12

BULLDOG 1907541142 Square Jack, 8000 lbs.

På lager
Vare: AC3AKE Modell: 1907541142Kryssreferanse: 2PU12

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrailer Square Jack
Justeringsområde28.5
BaseSkivefot
AnleggStål
FinishSink belagt
HandleSidevind
Løft rekkevidde22-45/64 to 51-13/64"
Løftekapasitet5000 lb.
Lastekapasitet5000 lb.
MonteringsbraketterTung måler 2 1/2 "Firkantrør for direkte sveisemontering
Total høyde25.593
Tiltrukket lengde25.1 "
Statisk lastekapasitet8000 lb.
typenSidevind

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.11
Skipets høyde (cm)68.07
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8708295060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Maks. Løftehøyde (gir opptil 25 "løft)

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetJusteringsområdeFinishtypenHandleLøft rekkeviddeLøftekapasitetTotal høydePris
BULLDOG 19530642 Trailer Jack, Firkantet, 5000 Lbs. | AE4QMQ 5MGR3 195306425000 kg15 "Grå (ytre rør), sink (indre rør)Topwind Trailer JackToppvind15 "3000 lb.40 "1 778 NOK
BULLDOG 701292-01 Square Jack, 2.25 tommers rør, pin ikke inkludert | CL2KVW 701292-01--------559NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLDOG 1907541142 Square Jack, 8000 lbs.
2 351 NOK / enhet