BULLDOG 19820042 Jack, Topwind Swivel, 7000 pund | AF3UDY 8CZT9

BULLDOG 19820042 Jack, Topwind Swivel, 7000 pund

På lager
Vare: AF3UDY Modell: 19820042Kryssreferanse: 8CZT9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger svingbar jekk
Justeringsområde15
Base7-1/2 x 3-3/4"
AnleggStål
FinishGrå (ytre rør), sink (indre rør)
HandleToppvind
HodeToppvind
Løft rekkevidde15 "
Løftekapasitet7000 lb.
Lastekapasitet7000 lb.
MonteringsbraketterSveiset rørformet montering
Total høyde37.7 "
Tiltrukket lengde15 "
Statisk lastekapasitet7000 lb.
typenToppvind

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.97
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8708295060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishLøftekapasitetLastekapasitetTotal høydeTiltrukket lengdeStatisk lastekapasitetPris
BULLDOG 17815142 Jack, Topwind Swivel, 5000 pund | AF4UMG 9KEZ8 17815142Malt ytre, klar sinkinnvendig5000 lb.5000 lb.42.4 "14.5 "5000 lb.1 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLDOG 19820042 Jack, Topwind Swivel, 7000 pund
1 580 NOK / enhet