WATTS LF7R-serien med doble tilbakeslagsventiler


filtre
Tilbakestrømssikringstype: Dobbel sjekk , Kroppsmateriale: Blyfri messing , Platemateriale: Santopren , Mfr. Serie: AV7R , Drift: Kontinuerlig , Setemateriale: EPDM , Ventiltype: Ingen avstengningsventil
StilModellMaks. Arbeids pressKroppsmønsterKroppsstilMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeGjengetypePris (eks. mva)
A
LF7RU2-2 3/4 X 3/4
10.3 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnPT991NOK
B
LF7RU2-U2 1/2 X 1/2
10.3 Bar-På linje33 grader F-1 / 2 "Union kvinnelig gjengetPT1 124 NOK
C
LF7R10-U3 1 X 3/4
10.3 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Hann gjengetMTSF1 328 NOK
D
LF7R10-U2 1 X 3/4
10.3 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnMTSF1 113 NOK
E
LF7RU2-2 1/2 X 1/2
10.3 Bar-På linje33 grader F-1 / 2 "Gjenget hunnPT913NOK
F
LF7RU4-2 1 X 3/4
12.1 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnPT1 594 NOK
F
LF7R-3-U2 3/4 X 3/4
12.1 Bar-Rett33 grader F-3 / 4 "Union kvinnelig gjengetPT1 184 NOK
F
LF7RU4-3 1 X 3/4
12.1 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Hann gjengetPT1 135 NOK
F
LF7RU2-3 3/4 X 3/4
12.1 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Hann gjengetPT1 031 NOK
F
LF7RU3-2 3/4 X 3/4
12.1 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnPT1 256 NOK
F
LF7RU2-U2 3/4 X 3/4
12.1 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Union kvinnelig gjengetPT1 161 NOK
G
LF7RU2-2 3/4 X 1
12.1 Bar-På linje33 grader F-1"Gjenget hunnPT1 172 NOK
F
LF7RU2-2 1/2 X 3/4
12.1 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnPT1 080 NOK
H
LF7R10-U2 1 X 1
150 psiPå linjePå linje33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunnMTSF1 009 NOK
I
LF7RU2-2 1 X 1
150 psiPå linjePå linje33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunnPT1 084 NOK
J
LF7RU4-5 1 X 1
150 psiPå linjePå linje33 ° FHann gjenget1"Hann gjengetFAMILIE1 139 NOK
K
LF7RU4-2 1 X 1
175 PSIPå linjePå linje33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunnPT1 498 NOK
L
LF7R-2-U2 1 X 1
175 PSIRettRett33 ° FUnion kvinnelig gjenget1"Union kvinnelig gjengetPT1 124 NOK
L
LF7RU2-U2 1 X 1
175 PSIPå linjePå linje33 ° FUnion kvinnelig gjenget1"Union kvinnelig gjengetftp-utvidelse1 387 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?