Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF7RU4-2 1 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, 1 Inch Size, Brass | CA3XTR 0072223

WATTS LF7RU4-2 1 X 1 Dobbel tilbakeslagsventil for bolig, inline, 1 tomme størrelse, messing

På lager
Vare: CA3XTR Modell: LF7RU4-2 1 X 1Kryss Ref: 0072223

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel tilbakeslagsventil
TilbakestrømssikringstypeDobbel sjekk
KroppsfinishBronse
Body MaterialBlyfri messing
KroppsmønsterPå linje
KroppsstilPå linje
SkivematerialeSantopren
MonteringNei
InntakstilkoblingUnion kvinnelig gjenget
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeUnion kvinnelig gjenget
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press175 PSI
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieAV7R
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialeEPDM
silNei
GjengetypePT
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3456

Produktdetaljer:

Dobbel tilbakeslagsventil for bolig, inline, 1 tomme størrelse, messing

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressKroppsmønsterKroppsstilMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeGjengetypePris
WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 Dobbel tilbakeslagsventil for boliger, inline, 1 tommers størrelse, messing | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1 X 3/410.3 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnMTSF1 113 NOK
WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 Dobbel tilbakeslagsventil for bolig, inline, 1/2 tomme størrelse, messing | CA3XTG 0072206 LF7RU2-U2 1/2 X 1/210.3 Bar-På linje33 grader F-1 / 2 "Union kvinnelig gjengetPT1 124 NOK
WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 Dobbel tilbakeslagsventil for bolig, inline, 1 tommers størrelse, messing | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1 X 3/410.3 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Hann gjengetMTSF1 328 NOK
WATTS LF7RU4-5 1 X 1 Dobbel tilbakeslagsventil for bolig, inline, 1 tomme størrelse, messing | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1 X 1150 psiPå linjePå linje33 grader FHann gjenget1"Hann gjengetFAMILIE1 139 NOK
WATTS LF7RU2-2 1/2 X 3/4 Dobbel tilbakeslagsventil for bolig, inline, 1/2 tomme størrelse, messing | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Bar-På linje33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnPT1 080 NOK
WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 Dobbel tilbakeslagsventil for bolig, inline, 3/4 tommers størrelse, messing | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4 X 112.1 Bar-På linje33 grader F-1"Gjenget hunnPT1 172 NOK
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 Dobbel tilbakeslagsventil for bolig, inline, 1 tomme størrelse, messing | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 X 1150 psiPå linjePå linje33 grader FGjenget hunn1"Gjenget hunnMTSF1 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF7RU4-2 1 X 1 Dobbel tilbakeslagsventil for bolig, inline, 1 tomme størrelse, messing
1 498 NOK / enhet