CLEVELAND Verktøybiter

Høyhastighets stål / kobolt verktøybiter som brukes i fresing og finskjæring. Tilgjengelig i firkantede / rektangulære varianter i forskjellige lengder og skaftdiameter

filtre

CLEVELAND -

Dreiebenk verktøyemner

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
AC446797 002NOK 1
BC44608782NOK 1
CC44600251NOK 1
DC445583 308NOK 1
AC446751 031NOK 1
CC44631753NOK 1
BC446583 473NOK 1
AC44673480NOK 1
EC446381 055NOK 1
EC446261 086NOK 1
CC446471 030NOK 1
BC446523 837NOK 1
BC446301 272NOK 1
FC44518366NOK 1
CC44609514NOK 1
AC44580762NOK 1
AC446771 888NOK 1
BC446361 686NOK 1
CC44625693NOK 1
BC446891 416NOK 1
AC44671299NOK 1
AC445872 267NOK 1
BC446461 816NOK 1
CC44622485NOK 1
EC44607636NOK 1
CLEVELAND -

Verktøybit, rektangulær

StilModellMaterialeSkafthøydeSkaftbreddePris (eks. mva)
AC44659M2 High Speed ​​Steel1"3 / 4 "1 973NOK
BC44660M42 Kobolt1"3 / 4 "3 326NOK
BC44610M42 Kobolt1 / 2 "1 / 4 "812NOK
CLEVELAND -

Verktøybiter

StilModellMaterialeTotal lengdeSkafthøydeSkaftbreddePris (eks. mva)
AC44505M2 High Speed ​​Steel2.5 "1 / 8 "1 / 8 "142NOK
AC44513M2 High Speed ​​Steel2.5 "1 / 4 "1 / 4 "151NOK
AC44516M2 High Speed ​​Steel3"3 / 8 "3 / 8 "239NOK
AC44522M2 High Speed ​​Steel4.5 "5 / 8 "5 / 8 "847NOK
AC44530M2 High Speed ​​Steel9"1.25 "1.25 "5 884NOK
AC44509M2 High Speed ​​Steel2.5 "3 / 16 "3 / 16 "145NOK
AC44514M2 High Speed ​​Steel2.5 "5 / 16 "5 / 16 "174NOK
AC44520M2 High Speed ​​Steel4"1 / 2 "1 / 2 "516NOK
AC44528M2 High Speed ​​Steel7"1"1"2 970NOK
BC44544M42 Kobolt2.5 "1 / 4 "1 / 4 "233NOK
BC44547M42 Kobolt3"3 / 8 "3 / 8 "368NOK
BC44559M42 Kobolt7"1"1"4 924NOK
BC44540M42 Kobolt2.5 "3 / 16 "3 / 16 "220NOK
BC44545M42 Kobolt2.5 "5 / 16 "5 / 16 "272NOK
BC44551M42 Kobolt4"1 / 2 "1 / 2 "827NOK
BC44561M42 Kobolt9"1.25 "1.25 "9 145NOK
CLEVELAND -

Tool Bit Square M2 3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
C44525AF2ZMD1 292 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?