Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C44525 Tool Bit Square M2 3/4 inch | AF2ZMD 6ZKU1

CLEVELAND C44525 Tool Bit Square M2 3/4 tommer

På lager
Vare: AF2ZMD Modell: C44525Kryssreferanse: 6ZKU1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybit
Vinkel10 Degrees
Skjærende retningHøyre venstre
Finishubestrøket
MaterialeM2 High Speed ​​Steel
Total lengde5"
RadiusSkarpt punkt
Skafthøyde3 / 4 "
Skaftbredde3 / 4 "
StilSquare
Toleranse0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8208100060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C44525 Tool Bit Square M2 3/4 tommer
1 539 NOK / enhet