Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C44660 Tool Bit Rektangulær M42 3/4x1 In | AF2ZLV 6ZKT2

CLEVELAND C44660 Verktøybit rektangulær M42 3/4x1 tommer

På lager
Vare: AF2ZLV Modell: C44660Kryssreferanse: 6ZKT2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 960 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybit
Vinkel10 Degrees
Skjærende retningHøyre venstre
Finishubestrøket
MaterialeM42 Kobolt
Total lengde6"
RadiusSkarpt punkt
Skafthøyde1"
Skaftbredde3 / 4 "
Stilrektangulær
Toleranse0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8208100060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeSkafthøydeSkaftbreddePris
CLEVELAND C44610 Verktøykrone Rektangulær M42 1/4x1/2 In | AF2ZLT 6ZKN2 C44610M42 Kobolt1 / 2 "1 / 4 "937NOK
CLEVELAND C44659 Verktøybit rektangulær M2 3/4x1 In | AF2ZLU 6ZKT1 C44659M2 High Speed ​​Steel1"3 / 4 "2 349 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C44660 Verktøybit rektangulær M42 3/4x1 tommer
3 960 NOK / enhet